Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Знімач
Фото - 2 - Знімач
Фото - 3 - Знімач
Фото - 1 - Знімач
Фото - 2 - Знімач
Фото - 3 - Знімач

Знімач (0714524200)

Знімач знімачі-SPNW215MM
Номер товару 0714524200
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
8820 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Деталь, що знімається, витягується з вузла за допомогою знімача-розширювача
Довжина шпинделя 210 мм
Розмір під ключ 22 мм
Глибина захвату (B) 250 мм
Ширина зовнішнього захвату, мін./макс. (A) 70-215 мм
Розміри різьби G 1/2 дюйма
Поверхня шпинделя З нітроцементацією
Матеріал поперечки Ковкий чавун
Поверхня хрестовини Оцинкований
Матеріал шпинделя Сталь
Область застосування Після відділення ніжки знімача прикручуються до розділової пластини і встановлюється поперечина. Шпиндель фіксується на валу гвинтами. Деталь обережно і безпечно витягується при затягуванні шпинделя на торці вала.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Деталь, що знімається, витягується з вузла за допомогою знімача-розширювача
Характеристики arrow_down
Довжина шпинделя 210 мм
Розмір під ключ 22 мм
Глибина захвату (B) 250 мм
Ширина зовнішнього захвату, мін./макс. (A) 70-215 мм
Розміри різьби G 1/2 дюйма
Поверхня шпинделя З нітроцементацією
Матеріал поперечки Ковкий чавун
Поверхня хрестовини Оцинкований
Матеріал шпинделя Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування Після відділення ніжки знімача прикручуються до розділової пластини і встановлюється поперечина. Шпиндель фіксується на валу гвинтами. Деталь обережно і безпечно витягується при затягуванні шпинделя на торці вала.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4787.52 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7289.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити