Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Інструмент для транспортування панелей
Фото - 1 - Інструмент для транспортування панелей
Фото - 2 - Інструмент для транспортування панелей
Фото - 3 - Інструмент для транспортування панелей
Фото - 4 - Інструмент для транспортування панелей
Фото - 5 - Інструмент для транспортування панелей
Фото - 1 - Інструмент для транспортування панелей
Фото - 2 - Інструмент для транспортування панелей
Фото - 3 - Інструмент для транспортування панелей
Фото - 4 - Інструмент для транспортування панелей
Фото - 5 - Інструмент для транспортування панелей

Інструмент для транспортування панелей (07156745)

Пристрій для перенесення панелей, вилочної форми, 100KG, 0-65MM
Номер товару 07156745
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
10185.24 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 2 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Захват для панелей

Призначений для зручного перенесення та підйому панелей і плит.

  • Захват виготовлений із якісного пластику з вулканізованим гумовим покриттям для надійного утримання та тривалого ресурсу
  • Губки зі спеціальним покриттям запобігають переносу фарби на заготовку для чистого результату без додаткової обробки
  • Ергономічна форма ручки зменшує навантаження під час роботи
  • Конструкція у вигляді вилки дає змогу підводити губки збоку або спереду до деталі
  • Не призначений для використання з кранами, навантажувачами, підйомниками та іншими підйомними пристроями
Ширина захвату, мін./макс. 0-60 мм
Дозволене навантаження, макс. 120 кг
Ширина 150 мм
Висота 170 мм
Довжина 240 мм

Сфера застосування

Підходить для транспортування плит ДСП, дерев’яних панелей, листового металу, скла, меблів і конструктивних елементів.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Захват для панелей

Призначений для зручного перенесення та підйому панелей і плит.

  • Захват виготовлений із якісного пластику з вулканізованим гумовим покриттям для надійного утримання та тривалого ресурсу
  • Губки зі спеціальним покриттям запобігають переносу фарби на заготовку для чистого результату без додаткової обробки
  • Ергономічна форма ручки зменшує навантаження під час роботи
  • Конструкція у вигляді вилки дає змогу підводити губки збоку або спереду до деталі
  • Не призначений для використання з кранами, навантажувачами, підйомниками та іншими підйомними пристроями
Характеристики arrow_down
Ширина захвату, мін./макс. 0-60 мм
Дозволене навантаження, макс. 120 кг
Ширина 150 мм
Висота 170 мм
Довжина 240 мм
Застосування arrow_down

Сфера застосування

Підходить для транспортування плит ДСП, дерев’яних панелей, листового металу, скла, меблів і конструктивних елементів.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
37.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити