Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Вставне пластмасове з'єднання
Фото - 2 - Вставне пластмасове з'єднання
Фото - 1 - Вставне пластмасове з'єднання
Фото - 2 - Вставне пластмасове з'єднання

Вставне пластмасове з'єднання (08850104)

Пряме пластмасове з'єднання З'ЄДНАННЯ-Б / С'ЁМ.-ПРЯМ.-KST-D4MM
Номер товару 08850104
Немає в наявності
Ціна:
370.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Пряме з'єднання для пневматичних трубопроводів управління Примітка Труби більш певної довжини ''вібрують'' незалежно від їх матеріалу (сталь, мідь або пластмаса). Тому всі трубопроводи повинні кріпитися до конструкції або рамі хомутами, по можливості гумовими, відстань між якими має становити 1 м і не перевищувати 1,20 м.
Матеріал Пластик
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -20 ­ 80 °C
Робочий тиск, макс. 20 бар
Довжина (L) 25 мм
Зовнішній діаметр труби (D1) 4 мм
Зовнішній діаметр (G) 8,5 мм
Матеріал зубчастої шайби Нержавіюча сталь
Матеріал прокладки Нітрил
Область застосування Підходить для пластмасових шлангів різної якості матеріалу. Чи не для гальмівних систем, тільки для споживачів другого порядку. Інструкції Установка: Вставте полиамидную трубу в швидкороз'ємне з'єднання до упору, подолавши невеликий опір кільця ущільнювача p class ='' level1Демонтаж: Посуньте зажимное кільце до трійника і витягніть трубу

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Пряме з'єднання для пневматичних трубопроводів управління Примітка Труби більш певної довжини ''вібрують'' незалежно від їх матеріалу (сталь, мідь або пластмаса). Тому всі трубопроводи повинні кріпитися до конструкції або рамі хомутами, по можливості гумовими, відстань між якими має становити 1 м і не перевищувати 1,20 м.
Характеристики arrow_down
Матеріал Пластик
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -20 ­ 80 °C
Робочий тиск, макс. 20 бар
Довжина (L) 25 мм
Зовнішній діаметр труби (D1) 4 мм
Зовнішній діаметр (G) 8,5 мм
Матеріал зубчастої шайби Нержавіюча сталь
Матеріал прокладки Нітрил
Застосування arrow_down
Область застосування Підходить для пластмасових шлангів різної якості матеріалу. Чи не для гальмівних систем, тільки для споживачів другого порядку. Інструкції Установка: Вставте полиамидную трубу в швидкороз'ємне з'єднання до упору, подолавши невеликий опір кільця ущільнювача p class ='' level1Демонтаж: Посуньте зажимное кільце до трійника і витягніть трубу
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!