Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Подовжувач для насоса для чищення отворів, Ø8мм
Фото - 1 - Подовжувач для насоса для чищення отворів, Ø8мм
Фото - 1 - Подовжувач для насоса для чищення отворів, Ø8мм

Подовжувач для насоса для чищення отворів, Ø8мм (0905499202)

Подовжувач для насоса для чищення отворів, Ø8x100мм -арт. 0905499202
Номер товару 0905499202
Немає в наявності
Ціна:
204.66 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Подовжувач для насоса для чищення отворів
Довжина 10 см
Зовнішній діаметр 8 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Подовжувач для насоса для чищення отворів
Характеристики arrow_down
Довжина 10 см
Зовнішній діаметр 8 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
332.1 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення