Удлинитель 1/4 дюйма
Фильтр
Версии товара Удлинитель 1/4 дюйма
Номер товара
Длина (L)
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Удлинитель Wurth 1/4 " 100мм
Номер товара 0713118104
Техническая информация
| Привод (S2) | 1/4 дюйма |
| Размер наконечника (S1) | 1/4 дюйма |
| Длина (L) | 100 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Наружный квадрат |
Удлинитель Wurth 1/4" 150мм
Номер товара 0713118106
Техническая информация
| Привод (S2) | 1/4 дюйма |
| Размер наконечника (S1) | 1/4 дюйма |
| Длина (L) | 152 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Наружный квадрат |
Удлинитель Wurth 1/4" 25 мм
Номер товара 0713118101
Техническая информация
| Привод (S2) | 1/4 дюйма |
| Размер наконечника (S1) | 1/4 дюйма |
| Длина (L) | 25 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Наружный квадрат |
Удлинитель Wurth 1/4" 250мм
Номер товара 0713118110
Техническая информация
| Привод (S2) | 1/4 дюйма |
| Размер наконечника (S1) | 1/4 дюйма |
| Длина (L) | 250 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Наружный квадрат |
Удлинитель Wurth 1/4 " 53мм
Номер товара 0713118102
Техническая информация
| Привод (S2) | 1/4 дюйма |
| Размер наконечника (S1) | 1/4 дюйма |
| Длина (L) | 53 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Наружный квадрат |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Удлинитель 1/4 дюйма |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 5 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 85.68 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 198 грн |