Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Удлинитель Wurth 1/4 " 100мм
Фото - 2 - Удлинитель Wurth 1/4 " 100мм
Фото - 1 - Удлинитель Wurth 1/4 " 100мм
Фото - 2 - Удлинитель Wurth 1/4 " 100мм

Удлинитель Wurth 1/4 " 100мм (0713118104)

Удлинитель Wurth 1/4 " 100мм УДЛИНИТЕЛЬ-1/4ZO-L100MM ZEBRA
Номер товара 0713118104
В наличии
Цена:
97.92 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
  • Покрытие: хромированное, полированное
  • Привод: внутренний квадрат 1/4" с канавкой под шарик.
  • Крежевой квадрат со скосами (только в арт. № 0715 11 40). Позволяет изменять угол наклона удлинителя по отношению к головке на 5 °
Привод (S2) 1/4 дюйма
Размер наконечника (S1) 1/4 дюйма
Длина (L) 100 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Наружный квадрат

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
  • Покрытие: хромированное, полированное
  • Привод: внутренний квадрат 1/4" с канавкой под шарик.
  • Крежевой квадрат со скосами (только в арт. № 0715 11 40). Позволяет изменять угол наклона удлинителя по отношению к головке на 5 °
Характеристики arrow_down
Привод (S2) 1/4 дюйма
Размер наконечника (S1) 1/4 дюйма
Длина (L) 100 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Наружный квадрат
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
502.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -55.8 %
54 грн/шт
23.88 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить