Удлинитель Wurth 1/4" 250мм
Удлинитель Wurth 1/4" 250мм
Удлинитель Wurth 1/4" 250мм (0713118110)
Удлинитель Wurth 1/4" 250мм
УДЛИНИТЕЛЬ-1/4ZO-L250MM
ZEBRA
Номер товара 0713118110
В наличии
Цена:
198 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
- Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
- Покрытие: хромированное, полированное
- Привод: внутренний квадрат 1/4" с канавкой под шарик.
- Крежевой квадрат со скосами (только в арт. № 0715 11 40). Позволяет изменять угол наклона удлинителя по отношению к головке на 5 °
| Привод (S2) | 1/4 дюйма |
| Размер наконечника (S1) | 1/4 дюйма |
| Длина (L) | 250 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Наружный квадрат |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
- Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
- Покрытие: хромированное, полированное
- Привод: внутренний квадрат 1/4" с канавкой под шарик.
- Крежевой квадрат со скосами (только в арт. № 0715 11 40). Позволяет изменять угол наклона удлинителя по отношению к головке на 5 °
Характеристики
| Привод (S2) | 1/4 дюйма |
| Размер наконечника (S1) | 1/4 дюйма |
| Длина (L) | 250 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | Наружный квадрат |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Удлинитель Wurth 1/4" 25 мм
Удлинитель Wurth 1/4 " 53мм
Удлинитель Wurth 1/4 " 100мм
Удлинитель Wurth 1/4" 150мм
Нет отзывов про этот товар