Пневмотріскачка DRS 3/8 дюйма
Пневмотріскачка DRS 3/8 дюйма
Пневмотріскачка DRS 3/8 дюйма (07038380)
Пневмотріскачка DRS 3/8 дюйма
Номер товару 07038380
Немає в наявності
Ціна:
8338.92 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Міцна Пневмотріскачка з регулюванням частоти обертання і пластиковою рукояткою для захисту від вібрацій і замерзання рук.
Передача високої потужності і міцність
Прецизійний планетарний редуктор
Ідеальна при роботі в труднодоступних місцях
Коротке виконання
Отработавший повітря не потрапляє в робочу зону
Отработавший повітря відводиться назад і виводиться з робочої зони
Легко регулюється в залежності від завдання
Частота обертання регулюється за допомогою вбудованого регулятора
Захист від ненавмисного зміни регулювання
Утоплений перемикач напрямку обертання вліво / вправо
З'єднувальний шланг не має сплутується
Поворот ве з'єднання для подачі стисненого повітря
Запобігає потраплянню бруду
Головка тріскачки з гумовим покриттям
Примітка
Ніпель не входить в комплект
| Довжина | 170 мм |
| Крутний момент, макс. | 40 Нм |
| Внутрішній діаметр шланга, мін. | 6 мм |
| Робочий тиск | 6,3 бар |
| Рівень звукового тиску | 88 дБ |
| Витрата повітря | 90 л/хв |
| Тримач інструменту | Зовнішній чотиригранник 3/8 дюйма |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Міцна Пневмотріскачка з регулюванням частоти обертання і пластиковою рукояткою для захисту від вібрацій і замерзання рук.
Передача високої потужності і міцність
Прецизійний планетарний редуктор
Ідеальна при роботі в труднодоступних місцях
Коротке виконання
Отработавший повітря не потрапляє в робочу зону
Отработавший повітря відводиться назад і виводиться з робочої зони
Легко регулюється в залежності від завдання
Частота обертання регулюється за допомогою вбудованого регулятора
Захист від ненавмисного зміни регулювання
Утоплений перемикач напрямку обертання вліво / вправо
З'єднувальний шланг не має сплутується
Поворот ве з'єднання для подачі стисненого повітря
Запобігає потраплянню бруду
Головка тріскачки з гумовим покриттям
Примітка
Ніпель не входить в комплект
Характеристики
| Довжина | 170 мм |
| Крутний момент, макс. | 40 Нм |
| Внутрішній діаметр шланга, мін. | 6 мм |
| Робочий тиск | 6,3 бар |
| Рівень звукового тиску | 88 дБ |
| Витрата повітря | 90 л/хв |
| Тримач інструменту | Зовнішній чотиригранник 3/8 дюйма |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.