Пневматический шланг из ПВХ
Фильтр
Версии товара Пневматический шланг из ПВХ
Номер товара
Внутренний диаметр ш...
Внешний диаметр шлан...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Шланг для пневматических систем Ø 9Х14,5мм
Номер товара 06999291
Техническая информация
| Длина (L) | 10 м |
| Внешний диаметр шланга (A) | 14,5 мм |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | -15 65 °C |
| Рабочее давление, макс. | 16 бар |
| Радиус изгиба | 40 мм |
| Давление разрыва | 64 бар |
| Внутренний диаметр шланга | 9 мм |
| Материал | Поливинилхлорид ПВХ |
| Цвет | Синий |
| Исполнение | Вогнутая форма |
Шланг для пневматических систем Ø 9Х14,5мм 50м
Номер товара 06999295
Техническая информация
| Внешний диаметр шланга (A) | 14,5 мм |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | -15 65 °C |
| Рабочее давление, макс. | 16 бар |
| Радиус изгиба | 40 мм |
| Длина (L) | 50 м |
| Давление разрыва | 64 бар |
| Внутренний диаметр шланга | 9 мм |
| Материал | Поливинилхлорид ПВХ |
| Цвет | Синий |
| Исполнение | Вогнутая форма |
Шланг для пневматических систем Ø13Х19мм
Номер товара 069992131
Техническая информация
| Длина (L) | 10 м |
| Внутренний диаметр шланга | 13 мм |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | -15 65 °C |
| Рабочее давление, макс. | 16 бар |
| Внешний диаметр шланга (A) | 19 мм |
| Радиус изгиба | 40 мм |
| Давление разрыва | 64 бар |
| Материал | Поливинилхлорид ПВХ |
| Цвет | Синий |
| Исполнение | Вогнутая форма |
Пневматический шланг из ПВХ
Номер товара 069992135
Техническая информация
| Внутренний диаметр шланга | 13 мм |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | -15 65 °C |
| Рабочее давление, макс. | 16 бар |
| Внешний диаметр шланга (A) | 19 мм |
| Радиус изгиба | 40 мм |
| Длина (L) | 50 м |
| Давление разрыва | 64 бар |
| Материал | Поливинилхлорид ПВХ |
| Цвет | Синий |
| Исполнение | Вогнутая форма |
Пневматический шланг из ПВХ
Номер товара 06999213
Техническая информация
| Длина (L) | 10 м |
| Внутренний диаметр шланга | 13 мм |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | -15 65 °C |
| Рабочее давление, макс. | 16 бар |
| Внешний диаметр шланга (A) | 19 мм |
| Радиус изгиба | 40 мм |
| Давление разрыва | 64 бар |
| Исполнение | С фитингами серии 2000 |
| Материал | Поливинилхлорид ПВХ |
| Цвет | Синий |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Пневматический шланг из ПВХ |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 4 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 2016.46 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 15360 грн |