Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шланг для пневматических систем Ø13Х19мм
Фото - 1 - Шланг для пневматических систем Ø13Х19мм
Фото - 1 - Шланг для пневматических систем Ø13Х19мм

Шланг для пневматических систем Ø13Х19мм (069992131)

Пневматический шланг из ПВХ ПНЕВМОШЛАНГ ID13MM L10M
Номер товара 069992131
В наличии
Цена:
3120 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Малый вес и очень высокая гибкость.
  •  Высокие характеристики, увеличенный срок службы.
  • Высокая устойчивость к воздействию УФ-излучения, подходят для применения на открытом воздухе.
  • Ударопрочный.
  • Масло- и бензостойкий.
  • Максимальное рабочее давление 16 бар.
  • Рабочая температура от -15°С до +60°С.

Области применения

  • Подача сжатого воздуха к пневматическим инструментам.
  • Пневматическое управление технологическим оборудованием.
  • Идеальны для применения в мастерских и на строительных площадках.
Длина (L) 10 м
Внутренний диаметр шланга 13 мм
Температурный диапазон применения, мин./макс. -15 ­ 65 °C
Рабочее давление, макс. 16 бар
Внешний диаметр шланга (A) 19 мм
Радиус изгиба 40 мм
Давление разрыва 64 бар
Материал Поливинилхлорид ПВХ
Цвет Синий
Исполнение Вогнутая форма

Гибкий армированный шланг из поливинилхлорида (ПВХ) предназначен для подсоединения к пневматическим инструментам и элементам управления.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Малый вес и очень высокая гибкость.
  •  Высокие характеристики, увеличенный срок службы.
  • Высокая устойчивость к воздействию УФ-излучения, подходят для применения на открытом воздухе.
  • Ударопрочный.
  • Масло- и бензостойкий.
  • Максимальное рабочее давление 16 бар.
  • Рабочая температура от -15°С до +60°С.

Области применения

  • Подача сжатого воздуха к пневматическим инструментам.
  • Пневматическое управление технологическим оборудованием.
  • Идеальны для применения в мастерских и на строительных площадках.
Характеристики arrow_down
Длина (L) 10 м
Внутренний диаметр шланга 13 мм
Температурный диапазон применения, мин./макс. -15 ­ 65 °C
Рабочее давление, макс. 16 бар
Внешний диаметр шланга (A) 19 мм
Радиус изгиба 40 мм
Давление разрыва 64 бар
Материал Поливинилхлорид ПВХ
Цвет Синий
Исполнение Вогнутая форма
Применение arrow_down

Гибкий армированный шланг из поливинилхлорида (ПВХ) предназначен для подсоединения к пневматическим инструментам и элементам управления.

Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
744 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1464 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
10110.36 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
8.93 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить