Пневматична дриль DBM 13-RL plus
Пневматична дриль DBM 13-RL plus
Пневматична дриль DBM 13-RL plus (07037970)
Пневматична дриль DBM 13-RL plus
ДРЕЛЬ-пневмо-DBM13-RL-PLUS-13MM
MASTER
DBM 13-RL-PLUS
Номер товару 07037970
Немає в наявності
Ціна:
18149.58 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Виключно легкі зручні дрилі зі швидкозатискним патроном. Перемикання напрямку обертання вправо / вліво за допомогою 13-мм патрона.
Комфортна робота без зусиль
Легка компактна конструкція з пластиковою рукояткою, низькі вібрації
Низький рівень шуму
Вбудований глушник
Міцний
Високоякісний патрон дриля
Максимальна передача потужності і довгий термін служби
Прецизійний планетарний редуктор
Надійний контроль частоти обертання
Пусковий елемент, що спрацьовує при торканні
Примітка
При регулярному застосуванні машину щодня необхідно злегка змащувати оливою за допомогою системи стисненого повітря. Рекомендується застосування маслорозпилювача.
Ніпель не входить в комплект поставки.
2 роки гарантії WÜRTH MASTERPLUS на пошкодження від зносу
Необхідно дотримуватися діючих умови гарантії WÜRTH MASTERPLUS.
3 роки гарантії на виробничі дефекти і неякісні матеріали
Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені неправильним використанням, перевантаженням або недотриманням інструкцій з експлуатації.
| Вага обладнання | 1,5 кг |
| Діаметр зажиму свердлильного патрона, макс. | 13 мм |
| Довжина x Ширина x Висота | 205 x 170 x 50 мм |
| Різьба свердлильного патрону | 3/8 дюйма x 24 UNF |
| Корисна потужність | 335 Вт |
| Робочий тиск | 6,3 бар |
| Частота обертів на холостому ходу, макс. | 700 об/хв |
| Внутрішній діаметр шланга, мін. | 9 мм |
| Витрата повітря | 96 л/хв |
| Тип різьби x номінальний діаметр в дюймах | R 1/4 дюйма |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Виключно легкі зручні дрилі зі швидкозатискним патроном. Перемикання напрямку обертання вправо / вліво за допомогою 13-мм патрона.
Комфортна робота без зусиль
Легка компактна конструкція з пластиковою рукояткою, низькі вібрації
Низький рівень шуму
Вбудований глушник
Міцний
Високоякісний патрон дриля
Максимальна передача потужності і довгий термін служби
Прецизійний планетарний редуктор
Надійний контроль частоти обертання
Пусковий елемент, що спрацьовує при торканні
Примітка
При регулярному застосуванні машину щодня необхідно злегка змащувати оливою за допомогою системи стисненого повітря. Рекомендується застосування маслорозпилювача.
Ніпель не входить в комплект поставки.
2 роки гарантії WÜRTH MASTERPLUS на пошкодження від зносу
Необхідно дотримуватися діючих умови гарантії WÜRTH MASTERPLUS.
3 роки гарантії на виробничі дефекти і неякісні матеріали
Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені неправильним використанням, перевантаженням або недотриманням інструкцій з експлуатації.
Характеристики
| Вага обладнання | 1,5 кг |
| Діаметр зажиму свердлильного патрона, макс. | 13 мм |
| Довжина x Ширина x Висота | 205 x 170 x 50 мм |
| Різьба свердлильного патрону | 3/8 дюйма x 24 UNF |
| Корисна потужність | 335 Вт |
| Робочий тиск | 6,3 бар |
| Частота обертів на холостому ходу, макс. | 700 об/хв |
| Внутрішній діаметр шланга, мін. | 9 мм |
| Витрата повітря | 96 л/хв |
| Тип різьби x номінальний діаметр в дюймах | R 1/4 дюйма |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.