Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Зубило пневматичне DMH 10, з приладдям, у кейсi
Фото - 1 - Зубило пневматичне DMH 10, з приладдям, у кейсi
Фото - 2 - Зубило пневматичне DMH 10, з приладдям, у кейсi
Фото - 1 - Зубило пневматичне DMH 10, з приладдям, у кейсi
Фото - 2 - Зубило пневматичне DMH 10, з приладдям, у кейсi

Зубило пневматичне DMH 10, з приладдям, у кейсi (07037121)

Зубило пневматичне DMH 10, з приладдям, у кейсi -арт. 07037121
Номер товару 07037121
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надзвичайно міцне і потужне пневматичне зубило з оптимальним розподілом ваги і гасінням вібрації. Ідеально підходить для будь-яких кузовних робіт, таких як вирізка панелей кузова і обдирного видалення покриттів або видалення іржі з металевих деталей.

Виключно довговічний інструмент, з теплоізоляцією Міцний, частково прорезинений корпус Дуже зручний і простий у використанні Ергономічна рукоятка з захистом від просковзування Безперервний і точний контроль ударної потужності Регульований пусковий елемент Практичний пластиковий футляр і великий асортимент аксесуарів входять в комплект поставки У комплект входить утримуюча пружина і змінний патрон для зручності зміни долота і 5 довговічних доліт зі спеціальної сталі 2 в 1 У комбінації з додатковою насадкою, що нагвинчується, може використовуватися як пневматичний пучковий молоток.

Примітка Відбійний молоток не підходить для робіт по бетону. При регулярному застосуванні машину щодня необхідно злегка змащувати оливою за допомогою системи стисненого повітря. Рекомендується застосування маслорозпилювача. Ніпель не входить в комплект поставки.
Вага обладнання 1,73 кг
Діаметр поршня 19 мм
Довжина 218 мм
Кількість ударів, макс. 2900 об/хв
Робочий тиск 6,3 бар
Витрата повітря 76,4 л/хв
Тримач інструменту Внутрішній шестигранник 10,2 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Надзвичайно міцне і потужне пневматичне зубило з оптимальним розподілом ваги і гасінням вібрації. Ідеально підходить для будь-яких кузовних робіт, таких як вирізка панелей кузова і обдирного видалення покриттів або видалення іржі з металевих деталей.

Виключно довговічний інструмент, з теплоізоляцією Міцний, частково прорезинений корпус Дуже зручний і простий у використанні Ергономічна рукоятка з захистом від просковзування Безперервний і точний контроль ударної потужності Регульований пусковий елемент Практичний пластиковий футляр і великий асортимент аксесуарів входять в комплект поставки У комплект входить утримуюча пружина і змінний патрон для зручності зміни долота і 5 довговічних доліт зі спеціальної сталі 2 в 1 У комбінації з додатковою насадкою, що нагвинчується, може використовуватися як пневматичний пучковий молоток.

Примітка Відбійний молоток не підходить для робіт по бетону. При регулярному застосуванні машину щодня необхідно злегка змащувати оливою за допомогою системи стисненого повітря. Рекомендується застосування маслорозпилювача. Ніпель не входить в комплект поставки.
Характеристики arrow_down
Вага обладнання 1,73 кг
Діаметр поршня 19 мм
Довжина 218 мм
Кількість ударів, макс. 2900 об/хв
Робочий тиск 6,3 бар
Витрата повітря 76,4 л/хв
Тримач інструменту Внутрішній шестигранник 10,2 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3180 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення