Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1/2 дюйма standard
Фото - 1 - Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1/2 дюйма standard
Фото - 1 - Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1/2 дюйма standard

Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1/2 дюйма standard (07037560)

Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1/2 дюйма Standard гайкокрут DSS 1/2 860 Нм
Номер товару 07037560
В наявності
Ціна:
10500 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Високоякісний ударний гайкокрут в міцному корпусі з алюмінієвого сплаву з найкращими характеристиками в своєму класі

  • Чудове співвідношення потужності і ваги

Максимальний крутний момент до 860 Нм при зворотному русі за рахунок високопродуктивного подвійного ударного молоткового механізму*.

  • 6-ступінчасте регулювання потужності прямого і зворотного ходу зі зручним перемиканням однією рукою
  • Оптимальне і зручне налаштування для відповідного застосування.

Комфортна робота завдяки ергономічній рукоятці

  • Рукоятка ергономічної форми з гумовим покриттям, збалансоване положення центра ваги і зручність використання
  • Ручка випуску
  • Відпрацьоване повітря відводиться безпосередньо від оператора і робочої зони

Примітка:

  • Рекомендований максимальний розмір болта: M16
  • Ударний і динамометричний гайкокрут - це різні пристрої. З'єднання, що вимагають застосування певного крутного моменту, після затягування ударним гайкокрутом повинні перевірятися за допомогою пристрою для вимірювання крутного моменту.
  • Робочий крутний момент - це крутний момент, що зазвичай досягається в стандартних робочих умовах. Він залежить від дуже мінливих умов навколишнього середовища (тиску повітря, діаметра шланга, ступеня забруднення тощо).
  • При регулярному використанні ударного гайкокрута (наприклад, для обслуговування шин) слід щодня додавати трохи масла і щомісяця через мастильний ніпель здійснювати приблизно 2 цикли змащування зубчастих передач.
  • Вставний ніпель не входить в комплект поставки
З'єднувальна різьба 1/4 дюйма
Витрата повітря 140 л/хв
Вага обладнання 2,5 кг
Довжина x Ширина x Висота 204 x 71 x 187 мм
Робочий тиск 6,3 бар
Робочий крутний момент, макс. 785 Нм
Момент розчеплення, макс. 860 Нм
Внутрішній діаметр шланга, мін. 9 мм
Рівень звукового тиску 99 дБ
Тримач інструменту Зовнішній чотиригранник 1/2 дюйма
Типове позначення Ударний гайковерт 1/2 дюйма з високим крутним моментом
Область застосування Ідеально підходить для заміни коліс на легкових автомобілях

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Високоякісний ударний гайкокрут в міцному корпусі з алюмінієвого сплаву з найкращими характеристиками в своєму класі

  • Чудове співвідношення потужності і ваги

Максимальний крутний момент до 860 Нм при зворотному русі за рахунок високопродуктивного подвійного ударного молоткового механізму*.

  • 6-ступінчасте регулювання потужності прямого і зворотного ходу зі зручним перемиканням однією рукою
  • Оптимальне і зручне налаштування для відповідного застосування.

Комфортна робота завдяки ергономічній рукоятці

  • Рукоятка ергономічної форми з гумовим покриттям, збалансоване положення центра ваги і зручність використання
  • Ручка випуску
  • Відпрацьоване повітря відводиться безпосередньо від оператора і робочої зони

Примітка:

  • Рекомендований максимальний розмір болта: M16
  • Ударний і динамометричний гайкокрут - це різні пристрої. З'єднання, що вимагають застосування певного крутного моменту, після затягування ударним гайкокрутом повинні перевірятися за допомогою пристрою для вимірювання крутного моменту.
  • Робочий крутний момент - це крутний момент, що зазвичай досягається в стандартних робочих умовах. Він залежить від дуже мінливих умов навколишнього середовища (тиску повітря, діаметра шланга, ступеня забруднення тощо).
  • При регулярному використанні ударного гайкокрута (наприклад, для обслуговування шин) слід щодня додавати трохи масла і щомісяця через мастильний ніпель здійснювати приблизно 2 цикли змащування зубчастих передач.
  • Вставний ніпель не входить в комплект поставки
Характеристики arrow_down
З'єднувальна різьба 1/4 дюйма
Витрата повітря 140 л/хв
Вага обладнання 2,5 кг
Довжина x Ширина x Висота 204 x 71 x 187 мм
Робочий тиск 6,3 бар
Робочий крутний момент, макс. 785 Нм
Момент розчеплення, макс. 860 Нм
Внутрішній діаметр шланга, мін. 9 мм
Рівень звукового тиску 99 дБ
Тримач інструменту Зовнішній чотиригранник 1/2 дюйма
Типове позначення Ударний гайковерт 1/2 дюйма з високим крутним моментом
Застосування arrow_down
Область застосування Ідеально підходить для заміни коліс на легкових автомобілях
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2460 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
43200 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення