Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пневматична шліфувальна машина DSG 25
Фото - 1 - Пневматична шліфувальна машина DSG 25
Фото - 2 - Пневматична шліфувальна машина DSG 25
Фото - 3 - Пневматична шліфувальна машина DSG 25
Фото - 1 - Пневматична шліфувальна машина DSG 25
Фото - 2 - Пневматична шліфувальна машина DSG 25
Фото - 3 - Пневматична шліфувальна машина DSG 25

Пневматична шліфувальна машина DSG 25 (07032300)

Пневматична шліфувальна машина DSG 25 -арт. 07032300
Номер товару 07032300
Немає в наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Довговічна пряма шліфувальна машина з регулюванням швидкості без інструментів і прогумованою ручкою для зменшення вібрацій і замерзання рук

  • Прогумована ручка зберігає комфорт і тепло рук під час роботи
  • Менше втоми завдяки малій вазі, компактній конструкції та низьким вібраціям
  • Поворотне підключення стисненого повітря забезпечує свободу рухів без перекручування шланга
  • Зручно працювати протягом тривалого часу
Застереження
  • При регулярному використанні інструмент щодня злегка змащуйте через пневмолінію; рекомендується використання маслорозпилювача
  • Штуцер для підключення не входить у комплект
Вага обладнання 0,4 кг
З'єднувальна різьба 1/4 дюйма
Витрата повітря 113 л/хв
Корисна потужність 224 Вт
Частота обертів на холостому ходу, макс. 25000 об/хв
Діаметр зажиму свердлильного патрона, макс. 6 мм
Внутрішній діаметр шланга, мін. 8 мм
Виконання Прямий
Область застосування
Шліфувальна машина розроблена спеціально для найскладніших робіт (наприклад, для зняття задирок), з високим резервом потужності.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Довговічна пряма шліфувальна машина з регулюванням швидкості без інструментів і прогумованою ручкою для зменшення вібрацій і замерзання рук

  • Прогумована ручка зберігає комфорт і тепло рук під час роботи
  • Менше втоми завдяки малій вазі, компактній конструкції та низьким вібраціям
  • Поворотне підключення стисненого повітря забезпечує свободу рухів без перекручування шланга
  • Зручно працювати протягом тривалого часу
Застереження
  • При регулярному використанні інструмент щодня злегка змащуйте через пневмолінію; рекомендується використання маслорозпилювача
  • Штуцер для підключення не входить у комплект
Характеристики arrow_down
Вага обладнання 0,4 кг
З'єднувальна різьба 1/4 дюйма
Витрата повітря 113 л/хв
Корисна потужність 224 Вт
Частота обертів на холостому ходу, макс. 25000 об/хв
Діаметр зажиму свердлильного патрона, макс. 6 мм
Внутрішній діаметр шланга, мін. 8 мм
Виконання Прямий
Застосування arrow_down
Область застосування
Шліфувальна машина розроблена спеціально для найскладніших робіт (наприклад, для зняття задирок), з високим резервом потужності.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
24.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
8.46 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 200 шт
Купити
38400 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення