Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Ширина x длина
Толщина
Вес
Количество отверстий диаметром 5 мм
Спрятать arrow
Количество отверстий диаметром 11 мм
Цена
Показать еще фильтров 1 Спрятать arrow

Плоский соединитель, усиленный

Плоский соединитель, усиленный

Плоский соединитель, усиленный

Плоский соединитель, усиленный

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Плоский соединитель, усиленный

Номер товара
Ширина x длина
Толщина
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0681100035
В наличии
35 мм x 100 мм
2,5 мм
- +
100 шт
19.5 грн
Плоский соединитель, усиленный
0681140055
В наличии
55 мм x 140 мм
2,5 мм
- +
50 шт
38.7 грн
Плоский соединитель, усиленный
0681180040
В наличии
40 мм x 180 мм
3 мм
- +
50 шт
44.7 грн
Плоский соединитель, усиленный

Топ товаров, что покупаются

38.7 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купить
19.5 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить
44.7 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 50 шт
Купить
⭐ Категория товаров Плоский соединитель, усиленный
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 19.5 грн
⭐ Самый дорогой товар 44.7 грн