Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Плоский соединитель, усиленный
Фото - 2 - Плоский соединитель, усиленный
Фото - 1 - Плоский соединитель, усиленный
Фото - 2 - Плоский соединитель, усиленный

Плоский соединитель, усиленный (0681140055)

Плоский соединитель, усиленный ПЛАСТИНА-ПЕРФ-140Х55Х2.5
Номер товара 0681140055
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
38.7 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 50 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Robust flat connector for narrow wood/wood joint connections for transferring high loads (e.g. timber frame or truss connections)
Вес 131 г
Количество отверстий диаметром 13 мм 2 шт.
Толщина 2,5 мм
Количество отверстий диаметром 5 мм 20 шт.
Предел прочности Rm, мин. 295 Н/мм²
Ширина x длина 55 мм x 140 мм
Стандарт на материал DIN EN 10346:2009
Сертификат EN 14545:2009-02
Обозначение материала DX51D
Материал Сталь
Покрытие Термическая оцинковка
Удлинение при разрыве A80, мин. 22%
Область применения Для крепления узких соединений древесины с древесиной подвергаются сильным усилиям растяжения и сжатия, например, соединение деревянных рам, ветровые распорки, соединение стоек. Инструкция Подходящие крепежные элементы: Гребничные/ребристые гвозди в соответствии с EN 14592: 4,0 x XX мм Винт для подвеса балки ASSY согласно ETA 11/0190: 5,0 x XX мм ASSY 3.0 Combi в соответствии с ETA 11/0190: d = 10 или 12 мм Болты в соответствии со спецификациями производителя: M10 или M12 Рекомендуемые дюбеля для анкеровки в бетон: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Robust flat connector for narrow wood/wood joint connections for transferring high loads (e.g. timber frame or truss connections)
Характеристики arrow_down
Вес 131 г
Количество отверстий диаметром 13 мм 2 шт.
Толщина 2,5 мм
Количество отверстий диаметром 5 мм 20 шт.
Предел прочности Rm, мин. 295 Н/мм²
Ширина x длина 55 мм x 140 мм
Стандарт на материал DIN EN 10346:2009
Сертификат EN 14545:2009-02
Обозначение материала DX51D
Материал Сталь
Покрытие Термическая оцинковка
Удлинение при разрыве A80, мин. 22%
Применение arrow_down
Область применения Для крепления узких соединений древесины с древесиной подвергаются сильным усилиям растяжения и сжатия, например, соединение деревянных рам, ветровые распорки, соединение стоек. Инструкция Подходящие крепежные элементы: Гребничные/ребристые гвозди в соответствии с EN 14592: 4,0 x XX мм Винт для подвеса балки ASSY согласно ETA 11/0190: 5,0 x XX мм ASSY 3.0 Combi в соответствии с ETA 11/0190: d = 10 или 12 мм Болты в соответствии со спецификациями производителя: M10 или M12 Рекомендуемые дюбеля для анкеровки в бетон: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
190.8 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
178.68 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
Знижка -84.2 %
1140 грн/шт
180 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить