Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плівка захисна для маски ULTIMATE
Фото - 1 - Плівка захисна для маски ULTIMATE
Фото - 2 - Плівка захисна для маски ULTIMATE
Фото - 3 - Плівка захисна для маски ULTIMATE
Фото - 1 - Плівка захисна для маски ULTIMATE
Фото - 2 - Плівка захисна для маски ULTIMATE
Фото - 3 - Плівка захисна для маски ULTIMATE

Плівка захисна для маски ULTIMATE (0899101212)

Плівка захисна для маски ULTIMATE -арт. 0899101212
Номер товару 0899101212
Немає в наявності
Ціна:
386.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Призначення Комплектуючі
Тип продукту Плівка
Матеріал Поліпропілен - ПП

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Призначення Комплектуючі
Тип продукту Плівка
Матеріал Поліпропілен - ПП
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
300 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
329.28 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
60 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Ціна по запиту
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
6523.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
39.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1694.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1.2 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити