Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина x ширина
Вес
Количество отверстий
Покрытие
Цена
Спрятать arrow
Цена

Пластина с отверстиями

Пластина с отверстиями

Пластина с отверстиями

Пластина с отверстиями

Доступно в виде 17 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Пластина с отверстиями

Номер товара
Длина x ширина
Вес
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0681120200
В наличии
200 x 120 мм
354 г
- +
25 шт
102.12 грн
Пластина с отверстиями
0681040120
В наличии
120 x 40 мм
73 г
- +
100 шт
22.68 грн
Пластина с отверстиями
0681040160
В наличии
160 x 40 мм
93 г
- +
100 шт
29.4 грн
Пластина с отверстиями
0681060120
В наличии
120 x 60 мм
111 г
- +
50 шт
32.16 грн
Пластина с отверстиями
0681060140
В наличии
140 x 60 мм
113 г
- +
50 шт
57.6 грн
Пластина с отверстиями
0681060161
В наличии
160 x 60 мм
125 г
- +
50 шт
41.04 грн
Пластина с отверстиями
0681060200
В наличии
200 x 60 мм
177 г
- +
50 шт
78.12 грн
Пластина с отверстиями
0681060240
В наличии
240 x 60 мм
214 г
- +
50 шт
58.68 грн
Пластина с отверстиями
0681080140
В наличии
140 x 100 мм
240 г
- +
25 шт
60.48 грн
Пластина с отверстиями
0681080200
В наличии
200 x 80 мм
268 г
- +
25 шт
68.76 грн
Пластина с отверстиями
0681080240
В наличии
240 x 80 мм
255 г
- +
25 шт
78.12 грн
Пластина с отверстиями
0681080300
В наличии
300 x 80 мм
197 г
- +
25 шт
102.72 грн
Пластина с отверстиями
0681100200
В наличии
200 x 100 мм
310 г
- +
25 шт
83.16 грн
Пластина с отверстиями
0681100240
В наличии
240 x 100 мм
298 г
- +
25 шт
101.52 грн
Пластина с отверстиями
0681100300
В наличии
300 x 100 мм
444 г
- +
25 шт
127.32 грн
Пластина с отверстиями
0681120240
В наличии
240 x 120 мм
426 г
- +
25 шт
124.2 грн
Пластина с отверстиями
0681120300
В наличии
300 x 120 мм
522 г
- +
25 шт
148.08 грн
Пластина с отверстиями

Топ товаров, что покупаются

101.52 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купить
102.72 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купить
60.48 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купить
124.2 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купить
22.68 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купить
⭐ Категория товаров Пластина с отверстиями
⭐ Количество товаров в наличии 17
⭐ Самый дешевый товар 22.68 грн
⭐ Самый дорогой товар 148.08 грн