Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Пластина с отверстиями
Фото - 2 - Пластина с отверстиями
Фото - 3 - Пластина с отверстиями
Фото - 1 - Пластина с отверстиями
Фото - 2 - Пластина с отверстиями
Фото - 3 - Пластина с отверстиями

Пластина с отверстиями (0681080200)

Пластина с отверстиями ПЛАСТИНА-ПЕРФ-80X200X2,0
Номер товара 0681080200
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
68.76 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для соединений дерева с деревом, подверженных растягивающим и сжимающим нагрузкам, например, разъемы для деревянных каркасов, ветровые скобы
Толщина 2 мм
Длина x ширина 200 x 80 мм
Вес 268 г
Предел прочности Rm, мин. 295 Н/мм²
Количество отверстий 35 шт.
Диаметр отверстия 5 мм
Стандарт на материал DIN EN 10346:2009
Сертификат EN 14545:2009-02
Обозначение материала DX51D
Материал Сталь
Покрытие Термическая оцинковка
Удлинение при разрыве A80, мин. 22%
Область применения Для соединений деревянных балок, подвергающихся силам растяжения и сжатия, например соединители деревянных рам, ветровые распорки, соединение стоек

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для соединений дерева с деревом, подверженных растягивающим и сжимающим нагрузкам, например, разъемы для деревянных каркасов, ветровые скобы
Характеристики arrow_down
Толщина 2 мм
Длина x ширина 200 x 80 мм
Вес 268 г
Предел прочности Rm, мин. 295 Н/мм²
Количество отверстий 35 шт.
Диаметр отверстия 5 мм
Стандарт на материал DIN EN 10346:2009
Сертификат EN 14545:2009-02
Обозначение материала DX51D
Материал Сталь
Покрытие Термическая оцинковка
Удлинение при разрыве A80, мин. 22%
Применение arrow_down
Область применения Для соединений деревянных балок, подвергающихся силам растяжения и сжатия, например соединители деревянных рам, ветровые распорки, соединение стоек
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -54.5 %
382.92 грн/шт
174.06 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
381.6 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
32.16 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купить