Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Подовжувач електричний на пластиковій котушці, 25 m
Фото - 1 - Подовжувач електричний на пластиковій котушці, 25 m
Фото - 2 - Подовжувач електричний на пластиковій котушці, 25 m
Фото - 3 - Подовжувач електричний на пластиковій котушці, 25 m
Фото - 4 - Подовжувач електричний на пластиковій котушці, 25 m
Фото - 5 - Подовжувач електричний на пластиковій котушці, 25 m
Фото - 1 - Подовжувач електричний на пластиковій котушці, 25 m
Фото - 2 - Подовжувач електричний на пластиковій котушці, 25 m
Фото - 3 - Подовжувач електричний на пластиковій котушці, 25 m
Фото - 4 - Подовжувач електричний на пластиковій котушці, 25 m
Фото - 5 - Подовжувач електричний на пластиковій котушці, 25 m

Подовжувач електричний на пластиковій котушці, 25 m (0774125315)

Подовжувач електричний на пластиковій котушці, кабель H07RN-F3G1,5 mm², 250 В, 25 m -арт. 0774125315
Номер товару 0774125315
В наявності
Ціна:
13800 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Котушка відповідає вимогам DGUV Information 203‑006 (раніше BGI 608) і призначена для безпечного використання в умовах будівельних майданчиків та промислових об’єктів.

  • Корпус барабана виготовлений зі спеціального ударостійкого пластику, стійкого до механічних навантажень
  • Зручна поворотна ручка великого розміру забезпечує плавне намотування кабелю
  • Інноваційна конструкція монтажу штекерів забезпечує надійне підключення та зручність у роботі
  • Фіксувальне гальмо з перемикачем «Open/Close» запобігає мимовільному розмотуванню кабелю під час транспортування або роботи
  • Кабель типу RN, допущений для експлуатації у складних умовах будівництва згідно з VDE 0100 частина 704
  • Вироблено в Німеччині

Примітка

Тепловий запобіжник з вільним відключенням (trip‑free) автоматично вимикає живлення при перегріві. Після охолодження його можна перезапустити вручну.

``
Сила струму номінальна 16 A
Довжина кабелю 25 м
Номінальна напруга 250 В/змін.струму
Виконання 3 розетки із заземленням, 16 А, 250 В
Тип заглушки F
Тип кабелю H07RN-F3G 1,5 мм²
Ступінь захисту IP IP 44
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Штекерне з'єднування 1 Штекер з контактом заземлення, 16 A
Захист від перегріву Термовимикач із захистом від повторного запуску згідно з VDE 0620
Довжина x Ширина x Висота 290 x 210 x 395 мм
Стандарти EN 61242
Область застосування
Котушка для кабелю для використання в промисловості / будівництві, підходить для використання на будівельних майданчиках і на відкритому повітрі.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Котушка відповідає вимогам DGUV Information 203‑006 (раніше BGI 608) і призначена для безпечного використання в умовах будівельних майданчиків та промислових об’єктів.

  • Корпус барабана виготовлений зі спеціального ударостійкого пластику, стійкого до механічних навантажень
  • Зручна поворотна ручка великого розміру забезпечує плавне намотування кабелю
  • Інноваційна конструкція монтажу штекерів забезпечує надійне підключення та зручність у роботі
  • Фіксувальне гальмо з перемикачем «Open/Close» запобігає мимовільному розмотуванню кабелю під час транспортування або роботи
  • Кабель типу RN, допущений для експлуатації у складних умовах будівництва згідно з VDE 0100 частина 704
  • Вироблено в Німеччині

Примітка

Тепловий запобіжник з вільним відключенням (trip‑free) автоматично вимикає живлення при перегріві. Після охолодження його можна перезапустити вручну.

``
Характеристики arrow_down
Сила струму номінальна 16 A
Довжина кабелю 25 м
Номінальна напруга 250 В/змін.струму
Виконання 3 розетки із заземленням, 16 А, 250 В
Тип заглушки F
Тип кабелю H07RN-F3G 1,5 мм²
Ступінь захисту IP IP 44
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Штекерне з'єднування 1 Штекер з контактом заземлення, 16 A
Захист від перегріву Термовимикач із захистом від повторного запуску згідно з VDE 0620
Довжина x Ширина x Висота 290 x 210 x 395 мм
Стандарти EN 61242
Застосування arrow_down
Область застосування
Котушка для кабелю для використання в промисловості / будівництві, підходить для використання на будівельних майданчиках і на відкритому повітрі.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15 %
79.2 грн/шт
67.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення