Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Планка кріплення номерного знаку Circo без напису
Фото - 1 - Планка кріплення номерного знаку Circo без напису
Фото - 1 - Планка кріплення номерного знаку Circo без напису

Планка кріплення номерного знаку Circo без напису (0826010100)

Бистрораз.крепеж д / номерного знака Circo рейка ВЛАСНИК-Д / НОМЕРИ-CIRCO / CLASSIC-ПЛАНКА -арт. 0826010100
Номер товару 0826010100
Немає в наявності
Ціна:
47.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сильно вигнута версія посиленої планки для номерного знака серії "Classic"
  • Дуже добре підходить для заокруглених контурів автомобіля
  • Легкість в користуванні, якісні пази для фіксації
  • Міцна конструкція, посилене плече фіксації планки
  • Дуже стабільний і міцний пластик
  • Висока стійкість до ультрафіолету
  • CIRCO - це модифікований швидкознімний тримач номерного знака серії "Classic"
  • Кріплення сумісні з усіма тримачами номерних знаків серії "Classic"
  • Сертифікат відповідності
  • Відповідає директиві ЄС (EEC 74/483)
В інтернет-магазині Вюрт ви можете замовити як друк на планці, так і рельєфний напис, ми пропонуємо високу деталізацію і можливість вибору необхідного вам кольору.
  • Можливість нанесення будь-яких логотипів
  • Розробка індивідуального макета з логотипом або контактною інформацією
  • При виробництві використовується окрема матриця спеціальної форми, за рахунок чого випуклі букви складають невід'ємну частину планки
  • Можливість вкривання букв спеціальною фарбою кольору хром або золото, для індивідуального дизайну
Матеріал Пластик
Висота 21,5 мм
Ширина 410 мм
Підходить для ширини основи 460 мм/490 мм/520 мм
Виконання Планка
Колір Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Технічні паспорти Паспорт безпеки
Опис arrow_down
Сильно вигнута версія посиленої планки для номерного знака серії "Classic"
  • Дуже добре підходить для заокруглених контурів автомобіля
  • Легкість в користуванні, якісні пази для фіксації
  • Міцна конструкція, посилене плече фіксації планки
  • Дуже стабільний і міцний пластик
  • Висока стійкість до ультрафіолету
  • CIRCO - це модифікований швидкознімний тримач номерного знака серії "Classic"
  • Кріплення сумісні з усіма тримачами номерних знаків серії "Classic"
  • Сертифікат відповідності
  • Відповідає директиві ЄС (EEC 74/483)
В інтернет-магазині Вюрт ви можете замовити як друк на планці, так і рельєфний напис, ми пропонуємо високу деталізацію і можливість вибору необхідного вам кольору.
  • Можливість нанесення будь-яких логотипів
  • Розробка індивідуального макета з логотипом або контактною інформацією
  • При виробництві використовується окрема матриця спеціальної форми, за рахунок чого випуклі букви складають невід'ємну частину планки
  • Можливість вкривання букв спеціальною фарбою кольору хром або золото, для індивідуального дизайну
Характеристики arrow_down
Матеріал Пластик
Висота 21,5 мм
Ширина 410 мм
Підходить для ширини основи 460 мм/490 мм/520 мм
Виконання Планка
Колір Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Технічні паспорти Паспорт безпеки 0826010100.pdf
Останні переглянуті
321.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
225 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити