Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр изоляции, мин./макс.
Материал
Исполнение
Сечение проволоки, мин./макс.
Цена
Спрятать arrow
Цена

Пл.соед. Junior Power Timer (JPT) 2,8

Пл.соед. Junior Power Timer (JPT) 2,8

Пл.соед. Junior Power Timer (JPT) 2,8

Пл.соед. Junior Power Timer (JPT) 2,8

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Пл.соед. Junior Power Timer (JPT) 2,8

Номер товара
Диаметр изоляции, ми...
Материал
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
055899116
В наличии
2,1-3,1 мм
Медь-олово/хром-никель
- +
50 шт
19.92 грн
Плоский соединитель Junior Power Timer (JPT) 2,8
055899115
В наличии
1,4-2,3 мм
Медь-олово/хром-никель
- +
50 шт
17.22 грн
Плоский соединитель Junior Power Timer (JPT) 2,8
055819015
Нет в наличии
1,4-2,7 мм
Бронза
Плоский соединитель Junior Power Timer JPT Wurth Ø2,8х0,8 3,40 мм 0,5-1,0 мм

Топ товаров, что покупаются

19.92 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
⭐ Категория товаров Пл.соед. Junior Power Timer (JPT) 2,8
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 17.22 грн
⭐ Самый дорогой товар 33.6 грн