Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плоский соединитель Junior Power Timer JPT Wurth Ø2,8х0,8 3,40 мм 0,5-1,0 мм
Фото - 1 - Плоский соединитель Junior Power Timer JPT Wurth Ø2,8х0,8 3,40 мм 0,5-1,0 мм
Фото - 1 - Плоский соединитель Junior Power Timer JPT Wurth Ø2,8х0,8 3,40 мм 0,5-1,0 мм

Плоский соединитель Junior Power Timer JPT Wurth Ø2,8х0,8 3,40 мм 0,5-1,0 мм (055819015)

Плоский соединитель Junior Power Timer JPT Wurth Ø2,8х0,8 3,40 мм 0,5-1,0 мм СОЕДИНИТЕЛЬ-2,8X0,8-BO3,40MM-0,5-1,0
Номер товара 055819015
Нет в наличии
Цена:
33.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 50 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Сечение провода мин./макс.: 0,5-1 мм²;

Диаметр изоляции мин./макс.: 1,4-2,7 мм;

Номинальный размер язычка/рукава/язычка: 2,8x0,8 мм;

Диаметр уплотнения: 3,40 мм;

Количество фиксирующих язычков: 2 шт.;

Материал: Бронза;

Сечение проволоки, мин./макс. 0,5-1 мм²
Диаметр изоляции, мин./макс. 1,4-2,7 мм
Количество фиксирующих язычков 2 шт.
Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка 2,8 x 0,8 мм
Диаметр уплотнения 3,40 мм
Материал Бронза
Исполнение Герметичный
Покрытие Луженый

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Сечение провода мин./макс.: 0,5-1 мм²;

Диаметр изоляции мин./макс.: 1,4-2,7 мм;

Номинальный размер язычка/рукава/язычка: 2,8x0,8 мм;

Диаметр уплотнения: 3,40 мм;

Количество фиксирующих язычков: 2 шт.;

Материал: Бронза;

Характеристики arrow_down
Сечение проволоки, мин./макс. 0,5-1 мм²
Диаметр изоляции, мин./макс. 1,4-2,7 мм
Количество фиксирующих язычков 2 шт.
Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка 2,8 x 0,8 мм
Диаметр уплотнения 3,40 мм
Материал Бронза
Исполнение Герметичный
Покрытие Луженый
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
9543.06 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -69.5 %
2919.76 грн/шт
890.64 грн/шт
В наличии
- +
х 2 шт
Купить
16.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
107.16 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
47.16 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
1.68 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ