Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цена
Спрятать arrow
Цена

Подколенная подушка

Фильтр

Топ товаров, что покупаются

674.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Подколенная подушка
⭐ Количество товаров в наличии 1
⭐ Самый дешевый товар 674.4 грн
⭐ Самый дорогой товар 674.4 грн

Подколенная подушка Wurth - это изделие из полиуретана, предназначенное для облегчения нагрузки на коленные суставы при выполнении различных работ, требующих длительного нахождения в положении стоя.

Способ применения

Подколенная подушка надевается на колено и фиксируется при помощи липучек. Благодаря своей форме и упругости подушка обеспечивает комфортную опору для колена, равномерно распределяя нагрузку.

Основные характеристики

  • Материал: полиуретан
  • Размеры: 400 x 200 x 100 мм
  • Вес: 0,4 кг
  • Максимальная нагрузка: 100 кг

Особенности

  • Подушка имеет эргономичный дизайн, который обеспечивает комфортную посадку.
  • Благодаря упругости полиуретана подушка хорошо амортизирует, снижая нагрузку на коленные суставы.
  • Подушка легко моется и быстро сохнет.

Особенности использования

Подколенная подушка Wurth может использоваться в различных сферах деятельности, требующих длительного нахождения в положении стоя:

  • Строительство
  • Производство
  • Сфера услуг
  • Хозяйство

Зачем нужен этот товар

Подколенная подушка Wurth помогает снизить нагрузку на коленные суставы, что может предотвратить их преждевременный износ и развитие заболеваний. Кроме того, подушка обеспечивает более комфортную работу в положении стоя, что повышает производительность труда.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе подколенной подушки Wurth следует обратить внимание на следующие факторы:

  • Размер подушки должен соответствовать размеру колена.
  • Подушка должна быть изготовлена из качественных материалов, которые не вызывают раздражения кожи.
  • Подушка должна иметь удобную конструкцию, которая обеспечивает комфортную посадку.