Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Наколінники ERGO, антрацит, пара
Фото - 1 - Наколінники ERGO, антрацит, пара
Фото - 1 - Наколінники ERGO, антрацит, пара

Наколінники ERGO, антрацит, пара (M437484999)

Наколінники ERGO, антрацит, пара, MODYF -арт. M437484999
Номер товару M437484999
В наявності
Ціна:
674.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоякісна колінна подушка ергономічної форми, яка ідеально прилягає до коліна.
  • Ергономічний дизайн для оптимального комфорту та безпеки
  • Дуже хороші властивості, що демпфують
  • Легкий та міцний матеріал
  • Захист від проколів
  • Призначений для наших робочих штанів DIN EN 14404.
Ширина 148 мм
Висота 18 мм
Довжина 248 мм
Призначення Аксесуари
Колір Антрацит
Тип продукту Інше
Можливість нанесення логотипу Ні
Розмір Універсальний розмір

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоякісна колінна подушка ергономічної форми, яка ідеально прилягає до коліна.
  • Ергономічний дизайн для оптимального комфорту та безпеки
  • Дуже хороші властивості, що демпфують
  • Легкий та міцний матеріал
  • Захист від проколів
  • Призначений для наших робочих штанів DIN EN 14404.
Характеристики arrow_down
Ширина 148 мм
Висота 18 мм
Довжина 248 мм
Призначення Аксесуари
Колір Антрацит
Тип продукту Інше
Можливість нанесення логотипу Ні
Розмір Універсальний розмір
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4320 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити