Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тримач скла вакуумний, 1 присоска
Фото - 1 - Тримач скла вакуумний, 1 присоска
Фото - 2 - Тримач скла вакуумний, 1 присоска
Фото - 3 - Тримач скла вакуумний, 1 присоска
Фото - 1 - Тримач скла вакуумний, 1 присоска
Фото - 2 - Тримач скла вакуумний, 1 присоска
Фото - 3 - Тримач скла вакуумний, 1 присоска

Тримач скла вакуумний, 1 присоска (07155801)

Тримач скла вакуумний, 1 присоска, D120 mm, 30 kg -арт. 071558 01
Номер товару 07155801
В наявності
Ціна:
1671.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ідеальне рішення для обмеженого простору
Цей компактний тримач забезпечує надійну фіксацію там, де для двочашкових моделей недостатньо місця
Це незамінний інструмент для роботи з невеликими елементами скла або кузовними панелями

Швидкість та зручність
Завдяки системі важеля, що керується однією рукою, інструмент забезпечує надзвичайно швидке та просте маніпулювання вантажем

Високоякісна гума без вмісту ПАУ
Вирішальною особливістю є гумове полотно фірмової якості. Воно стабільно тримає форму, але залишається достатньо м'яким, щоб ідеально адаптуватися до поверхні при створенні вакууму

Безпека та надійність
Тримач розрахований на навантаження до 30 кг

Універсальність
Підходить для всіх об'єктів із плоскою газонепроникною поверхнею: скло, пластик, листовий метал, шліфований камінь тощо

Діаметр 120 мм
Вантажопідйомність 30 кг

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ідеальне рішення для обмеженого простору
Цей компактний тримач забезпечує надійну фіксацію там, де для двочашкових моделей недостатньо місця
Це незамінний інструмент для роботи з невеликими елементами скла або кузовними панелями

Швидкість та зручність
Завдяки системі важеля, що керується однією рукою, інструмент забезпечує надзвичайно швидке та просте маніпулювання вантажем

Високоякісна гума без вмісту ПАУ
Вирішальною особливістю є гумове полотно фірмової якості. Воно стабільно тримає форму, але залишається достатньо м'яким, щоб ідеально адаптуватися до поверхні при створенні вакууму

Безпека та надійність
Тримач розрахований на навантаження до 30 кг

Універсальність
Підходить для всіх об'єктів із плоскою газонепроникною поверхнею: скло, пластик, листовий метал, шліфований камінь тощо

Характеристики arrow_down
Діаметр 120 мм
Вантажопідйомність 30 кг
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -13.5 %
9.3 грн/шт
8.04 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -13 %
305.4 грн/шт
265.56 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
4.8 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
10.5 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
28.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -56.4 %
4.4 грн/шт
1.92 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купити
33.3 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
54.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 50 шт
Немає в наявності