Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Саморіз зі свердлом, з 6-гранной головкою, з буртиком і шліцом pias ®
Фото - 1 - Саморіз зі свердлом, з 6-гранной головкою, з буртиком і шліцом pias ®
Фото - 2 - Саморіз зі свердлом, з 6-гранной головкою, з буртиком і шліцом pias ®
Фото - 1 - Саморіз зі свердлом, з 6-гранной головкою, з буртиком і шліцом pias ®
Фото - 2 - Саморіз зі свердлом, з 6-гранной головкою, з буртиком і шліцом pias ®

Саморіз зі свердлом, з 6-гранной головкою, з буртиком і шліцом pias ® (021404816)

pias, оцинк. сталь, шестігр. головка з фланцем САМОРІЗ-6KT-SZ-SW8-A3K-4,8X16 ZEBRA PIAS
Номер товару 021404816
Немає в наявності
Ціна:
3.78 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 500 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Оцинкована сталь, блакитне пассивирование (A3K) Висвердлювання, нарізування різьблення, вгвинчування - за один прийом Значна економія часу і зусиль Точний діаметр отвору для кожного нарізного сполучення Зменшення величини нарізного допуску, забезпечує високу якість з'єднання Дозволяє уникнути помилок при установці Використання даного типу саморізів в приміщеннях і конструкціях, що піддаються впливу вологи, не допускається. Дотримуйтесь вимог що пред'являються до кріпильних елементів при проведенні будівельних робіт. Див. Частину 2 «Спеціальні вимоги».
Для товщини опорної конструкції, мін. 1,5 мм
Діаметр фланця (dk) 10,5 мм
Рекомендована частота обертів при установці (холостий хід), мін./макс. 1200-1800 об/хв
Довжина (l1) 16 мм
Товщина матеріалу для висвердлювання наскрізних отворів (метал), макс. 4 мм
Висота головки гвинта (k1) 4,45 мм
Довжина наконечника свердла (lp) 4,5 мм
Номінальний діаметр (d1) 4,8 мм
Зовнішній привід (s1) SW8
Покриття Оцинкований
Тип різьби Самонарізна гвинтова різьба
Матеріал Сталь
Інший стандарт Стандарт компанії
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка
Тип приводу Шліц/шестигранник
Область застосування Спеціально для застосування в системах вентиляції і кондиціонування повітря Шестигранная головка зі шліцом для швидкого ослаблення в разі ремонту

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Оцинкована сталь, блакитне пассивирование (A3K) Висвердлювання, нарізування різьблення, вгвинчування - за один прийом Значна економія часу і зусиль Точний діаметр отвору для кожного нарізного сполучення Зменшення величини нарізного допуску, забезпечує високу якість з'єднання Дозволяє уникнути помилок при установці Використання даного типу саморізів в приміщеннях і конструкціях, що піддаються впливу вологи, не допускається. Дотримуйтесь вимог що пред'являються до кріпильних елементів при проведенні будівельних робіт. Див. Частину 2 «Спеціальні вимоги».
Характеристики arrow_down
Для товщини опорної конструкції, мін. 1,5 мм
Діаметр фланця (dk) 10,5 мм
Рекомендована частота обертів при установці (холостий хід), мін./макс. 1200-1800 об/хв
Довжина (l1) 16 мм
Товщина матеріалу для висвердлювання наскрізних отворів (метал), макс. 4 мм
Висота головки гвинта (k1) 4,45 мм
Довжина наконечника свердла (lp) 4,5 мм
Номінальний діаметр (d1) 4,8 мм
Зовнішній привід (s1) SW8
Покриття Оцинкований
Тип різьби Самонарізна гвинтова різьба
Матеріал Сталь
Інший стандарт Стандарт компанії
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка
Тип приводу Шліц/шестигранник
Застосування arrow_down
Область застосування Спеціально для застосування в системах вентиляції і кондиціонування повітря Шестигранная головка зі шліцом для швидкого ослаблення в разі ремонту
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
7.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 800 шт
Передзамовлення
151.32 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 25 шт
Купити
93.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення