Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Передфільтр-вкладиш протиаерозольний X-plore P2R
Фото - 1 - Передфільтр-вкладиш протиаерозольний X-plore P2R
Фото - 2 - Передфільтр-вкладиш протиаерозольний X-plore P2R
Фото - 3 - Передфільтр-вкладиш протиаерозольний X-plore P2R
Фото - 1 - Передфільтр-вкладиш протиаерозольний X-plore P2R
Фото - 2 - Передфільтр-вкладиш протиаерозольний X-plore P2R
Фото - 3 - Передфільтр-вкладиш протиаерозольний X-plore P2R

Передфільтр-вкладиш протиаерозольний X-plore P2R (9501021052)

Передфільтр-вкладиш протиаерозольний X-plore P2R, для напівмаски HM 175 -арт. 9501021052
Номер товару 9501021052
В наявності
Ціна:
170.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 2 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Підходить для всіх напівмасок і повнолицьових масок Dräger з байонетним з'єднанням, наприклад, X-plore 3300, 3500 і 5500, а також напівмасок і повнолицьових масок Würth серії 175
  • Ідеальний варіант для використання в сильно запиленому середовищі, дозволяє змінити шар, що захищає від пилу, без заміни газового фільтра
  • Рішення зменшує вартість заміни фільтруючих компонентів загалом
Тип фільтра P2

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Підходить для всіх напівмасок і повнолицьових масок Dräger з байонетним з'єднанням, наприклад, X-plore 3300, 3500 і 5500, а також напівмасок і повнолицьових масок Würth серії 175
  • Ідеальний варіант для використання в сильно запиленому середовищі, дозволяє змінити шар, що захищає від пилу, без заміни газового фільтра
  • Рішення зменшує вартість заміни фільтруючих компонентів загалом
Характеристики arrow_down
Тип фільтра P2
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
734.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити