Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Пензлик професійний
Фото - 1 - Пензлик професійний

Пензлик професійний (069300440)

Пензлик професійний THICKNESS12-CHW-MIX-SZ40 -арт. 069300440
Номер товару 069300440
Немає в наявності
Ціна:
297.96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для лаку на основі розчинників та фарбувальних систем
Товщина кисті 20 мм
Ширина 40 мм
Довжина ворсу 52 мм
Колір Білий
Матеріал ручки Деревина
Матеріал ворсу Китайська щетина і поліестер

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для лаку на основі розчинників та фарбувальних систем
Характеристики arrow_down
Товщина кисті 20 мм
Ширина 40 мм
Довжина ворсу 52 мм
Колір Білий
Матеріал ручки Деревина
Матеріал ворсу Китайська щетина і поліестер
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1209.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити