Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Паста шиномонтажна CARGO SPECIAL, 4 kg
Фото - 1 - Паста шиномонтажна CARGO SPECIAL, 4 kg

Паста шиномонтажна CARGO SPECIAL, 4 kg (0890123404)

Паста для монтажу шин CARGO SPECIAL, жовто-коричнева, 4 kg -арт. 0890123404
Номер товару 0890123404
В наявності
Ціна:
2206.32 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для монтажу та демонтажу всіх великих і важких шин, таких як шини для вантажівок, сільськогосподарські шини та промислові шини (шини EM)

Дуже хороші ковзні властивості
  • Не потребує великих зусиль і часу
  • Спрощує монтаж і подальший демонтаж
  • Економічне використання матеріалу
  • Зменшує знос обладнання
  • Захищає шини та диски

Довгий час випаровування
Не потребує повторного змащування

Догляд за шинами та ободами
  • Запобігає утворенню тріщин та старінню шин
  • Запобігає корозії (не є корозійним)
  • Запобігає прилипанню шини до обода

Морозостійка
Залишається гнучкою навіть при мінусових температурах

Фізіологічно безпечна та біорозкладна
  • Не викликає контактної алергії у шиномонтажників
  • Нейтральний pH

Не містить силікону

Примітки
  • Не підходить для монтажу мотоциклетних та автомобільних шин через тривалий час випаровування
  • Не шкідлива для здоров'я
  • Біорозкладна
  • Морозостійка
  • Літнє/зимове зберігання, борт шини є пластичним і готовим до експлуатації

Інструкції з використання є рекомендаціями, заснованими на проведених нами випробуваннях та нашому досвіді; перед кожним застосуванням проведіть власні випробування
Густина 1,04 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Мін. температура монтажу -15 °C
Вага вмісту 4 кг
Вміст 4 л
Температура обробки, макс. 50 °C
Колір Жовт., Коричневий
Густина за умови за 20 °C
В'язкість / консистенція Пастоподібний
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Умови зберігання з моменту виробництва прохолодне та сухе місце зберігання, від 5 °C до 25 °C
Значення pH 7-8
Область застосування
Для монтажу та демонтажу великих та важких шин, наприклад, шин для вантажних автомобілів, сільськогосподарських та промислових шин (EM-шини)

Інструкції
Перед монтажем нових шин очистіть обід від залишків старого монтажного засобу в зоні ущільнення обода. Видаліть іржу за допомогою дротяної щітки. За допомогою щітки або губки нанесіть тонкий шар мастила для монтажу шин на борт шини, основу обода та ступінчастий обід

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для монтажу та демонтажу всіх великих і важких шин, таких як шини для вантажівок, сільськогосподарські шини та промислові шини (шини EM)

Дуже хороші ковзні властивості
  • Не потребує великих зусиль і часу
  • Спрощує монтаж і подальший демонтаж
  • Економічне використання матеріалу
  • Зменшує знос обладнання
  • Захищає шини та диски

Довгий час випаровування
Не потребує повторного змащування

Догляд за шинами та ободами
  • Запобігає утворенню тріщин та старінню шин
  • Запобігає корозії (не є корозійним)
  • Запобігає прилипанню шини до обода

Морозостійка
Залишається гнучкою навіть при мінусових температурах

Фізіологічно безпечна та біорозкладна
  • Не викликає контактної алергії у шиномонтажників
  • Нейтральний pH

Не містить силікону

Примітки
  • Не підходить для монтажу мотоциклетних та автомобільних шин через тривалий час випаровування
  • Не шкідлива для здоров'я
  • Біорозкладна
  • Морозостійка
  • Літнє/зимове зберігання, борт шини є пластичним і готовим до експлуатації

Інструкції з використання є рекомендаціями, заснованими на проведених нами випробуваннях та нашому досвіді; перед кожним застосуванням проведіть власні випробування
Характеристики arrow_down
Густина 1,04 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Мін. температура монтажу -15 °C
Вага вмісту 4 кг
Вміст 4 л
Температура обробки, макс. 50 °C
Колір Жовт., Коричневий
Густина за умови за 20 °C
В'язкість / консистенція Пастоподібний
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Умови зберігання з моменту виробництва прохолодне та сухе місце зберігання, від 5 °C до 25 °C
Значення pH 7-8
Застосування arrow_down
Область застосування
Для монтажу та демонтажу великих та важких шин, наприклад, шин для вантажних автомобілів, сільськогосподарських та промислових шин (EM-шини)

Інструкції
Перед монтажем нових шин очистіть обід від залишків старого монтажного засобу в зоні ущільнення обода. Видаліть іржу за допомогою дротяної щітки. За допомогою щітки або губки нанесіть тонкий шар мастила для монтажу шин на борт шини, основу обода та ступінчастий обід
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3420 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити