Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тестер для вимірювання струму
Фото - 1 - Тестер для вимірювання струму
Фото - 2 - Тестер для вимірювання струму
Фото - 1 - Тестер для вимірювання струму
Фото - 2 - Тестер для вимірювання струму

Тестер для вимірювання струму (071553720)

Пасивний AC / DC трансформатор з розщепленим сердечником CLMPM-PASSIVE-AC / DC
Номер товару 071553720
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Постійний / змінний струм

Надзвичайно простий у використанні, оптимальні вимірювальні функції і неймовірно безпечні для оператора


З ручним калібруванням нульової точки за допомогою потенціометра
Підключається через 4 мм запобіжні штекери, довжина 1,5 м
Відкриття щупа 50 x 10 мм або Ø 30 мм

Макс. хімічна завивка струму

  • 0,5-400 A AC RMS
  • 0,5-600 A наконечник
  • 0,5-600 A DC
    Чутливість 1 мВ / А
    Імпеданс вимірювального приладу: > 1 МОм/< 100 мкФ
    Підтвердження продуктивності
    Електробезпека: Відповідає IEC 1010-1 і 1010-2-032, 600 В CAT III-2
  • Діапазон вимірювання струму, мін./макс. 0,5 A/змін.струму-400 A/змін.струму
    Діапазон вимірювання струму 2, мін./макс. 0,5 A/пост.струму-600 A/пост.струму
    Кількість акумуляторів / батарей 1 шт.
    Діаметр контуру 30 нм
    Позначення акумулятора / батареї 9В 6LR61
    Категорія захисту від перенапруги CAT III/600 В
    Ступінь захисту IP IP 40

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Постійний / змінний струм

    Надзвичайно простий у використанні, оптимальні вимірювальні функції і неймовірно безпечні для оператора


    З ручним калібруванням нульової точки за допомогою потенціометра
    Підключається через 4 мм запобіжні штекери, довжина 1,5 м
    Відкриття щупа 50 x 10 мм або Ø 30 мм

    Макс. хімічна завивка струму

  • 0,5-400 A AC RMS
  • 0,5-600 A наконечник
  • 0,5-600 A DC
    Чутливість 1 мВ / А
    Імпеданс вимірювального приладу: > 1 МОм/< 100 мкФ
    Підтвердження продуктивності
    Електробезпека: Відповідає IEC 1010-1 і 1010-2-032, 600 В CAT III-2
  • Характеристики arrow_down
    Діапазон вимірювання струму, мін./макс. 0,5 A/змін.струму-400 A/змін.струму
    Діапазон вимірювання струму 2, мін./макс. 0,5 A/пост.струму-600 A/пост.струму
    Кількість акумуляторів / батарей 1 шт.
    Діаметр контуру 30 нм
    Позначення акумулятора / батареї 9В 6LR61
    Категорія захисту від перенапруги CAT III/600 В
    Ступінь захисту IP IP 40
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    96 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    576 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити