Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Парасолька телескопічна автоматична
Фото - 1 - Парасолька телескопічна автоматична
Фото - 2 - Парасолька телескопічна автоматична
Фото - 1 - Парасолька телескопічна автоматична
Фото - 2 - Парасолька телескопічна автоматична

Парасолька телескопічна автоматична (0WGE221002)

Парасолька телескопічна, автоматична, кишенькова, чорна зі сріблястим краєм, L55 см, D90 см -арт. 0WGE221002
Номер товару 0WGE221002
Немає в наявності
Ціна:
779 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Телескопічна автоматична парасолька Компактна Завдяки телескопічній будові парасолька не займе багато місця Надійна і міцна Автоматичне відкриття і закриття Стане в нагоді коли потрібно швидко використати парасольку, наприклад, для виходу з автомобілю або будівлі Зручна На ручці є зап'ястковий ремінець-петля Чохол у комплекті Красивий дизайн Чорна парасолька зі сріблястим краєм та логотипом Würth
Діаметр 90 см
Довжина 55 см

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Телескопічна автоматична парасолька Компактна Завдяки телескопічній будові парасолька не займе багато місця Надійна і міцна Автоматичне відкриття і закриття Стане в нагоді коли потрібно швидко використати парасольку, наприклад, для виходу з автомобілю або будівлі Зручна На ручці є зап'ястковий ремінець-петля Чохол у комплекті Красивий дизайн Чорна парасолька зі сріблястим краєм та логотипом Würth
Характеристики arrow_down
Діаметр 90 см
Довжина 55 см
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3.12 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
38400 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -67 %
12.42 грн/шт
4.1 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 200 шт
Немає в наявності
7.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
34800 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення