Окуляри захисні TAURUS, затемнені
Окуляри захисні TAURUS, затемнені
Окуляри захисні TAURUS, затемнені (0899102291)
Окуляри захисні TAURUS, затемнені -арт. 0899102291
Номер товару 0899102291
Немає в наявності
Ціна:
1980.66 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Спортивні та динамічні захисні окуляри з високоякісною металевою оправою для ідеального захисту на робочому місці.
| Стандарт EN | 166, 172 |
| Захист від ультрафіолетового випромінювання | 400 нм |
| Механічна міцність | F (45 м/с) |
| Тип продукту | Окуляри |
| Матеріал захисних лінз | Полікарбонат |
| Колір захисних лінз | Сірий |
| Призначення | Універсальний |
Інформація про продукт
Опис
Спортивні та динамічні захисні окуляри з високоякісною металевою оправою для ідеального захисту на робочому місці.
Характеристики
| Стандарт EN | 166, 172 |
| Захист від ультрафіолетового випромінювання | 400 нм |
| Механічна міцність | F (45 м/с) |
| Тип продукту | Окуляри |
| Матеріал захисних лінз | Полікарбонат |
| Колір захисних лінз | Сірий |
| Призначення | Універсальний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.