Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Окуляри захисні LIBRA, затемнені
Фото - 1 - Окуляри захисні LIBRA, затемнені
Фото - 2 - Окуляри захисні LIBRA, затемнені
Фото - 3 - Окуляри захисні LIBRA, затемнені
Фото - 4 - Окуляри захисні LIBRA, затемнені
Фото - 1 - Окуляри захисні LIBRA, затемнені
Фото - 2 - Окуляри захисні LIBRA, затемнені
Фото - 3 - Окуляри захисні LIBRA, затемнені
Фото - 4 - Окуляри захисні LIBRA, затемнені

Окуляри захисні LIBRA, затемнені (0899102271)

Окуляри захисні LIBRA, KN, затемнені -арт. 0899102271
Номер товару 0899102271
Немає в наявності
Ціна:
1493.34 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надлегкі захисні окуляри для безперешкодної роботи. Майже невагомі - важать всього 18 г Першокласний комфорт завдяки новій технології Двокомпонентна технологія забезпечує посадку без тиску Плавний перехід між твердим і м'яким пластиком на кінцях дужки Дуже тонкі високоміцні лінзи лінзи з неперевершеною оптичної прозорістю Оптимальна посадка і високий рівень захисту користувача Ідеальний захист і спортивний дизайн Високоякісне покриття лінз Стійка до подряпин зовнішня поверхня лінз Стійке незапотевающімі внутрішнє покриттям е 100% захист від ультрафіолетового випромінювання (до 400 нм)
Стандарт EN 166, 172
Захист від ультрафіолетового випромінювання 400 нм
Механічна міцність F (45 м/с)
Тип продукту Окуляри
Матеріал захисних лінз Полікарбонат
Колір захисних лінз Сірий
Призначення Універсальний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Надлегкі захисні окуляри для безперешкодної роботи. Майже невагомі - важать всього 18 г Першокласний комфорт завдяки новій технології Двокомпонентна технологія забезпечує посадку без тиску Плавний перехід між твердим і м'яким пластиком на кінцях дужки Дуже тонкі високоміцні лінзи лінзи з неперевершеною оптичної прозорістю Оптимальна посадка і високий рівень захисту користувача Ідеальний захист і спортивний дизайн Високоякісне покриття лінз Стійка до подряпин зовнішня поверхня лінз Стійке незапотевающімі внутрішнє покриттям е 100% захист від ультрафіолетового випромінювання (до 400 нм)
Характеристики arrow_down
Стандарт EN 166, 172
Захист від ультрафіолетового випромінювання 400 нм
Механічна міцність F (45 м/с)
Тип продукту Окуляри
Матеріал захисних лінз Полікарбонат
Колір захисних лінз Сірий
Призначення Універсальний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
15.6 грн/шт
В наявності
- +
х 200 шт
Купити
1980.66 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення