Окуляри захисні CETUS X-TREME, 65KB
Окуляри захисні CETUS X-TREME, 65KB
Окуляри захисні CETUS X-TREME, 65KB (0899102382)
Окуляри захисні CETUS X-TREME, 65 KB -арт. 0899102382
Номер товару 0899102382
Немає в наявності
Ціна:
1198.74 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Надзвичайний захист у повсякденному дизайні
Підвищення контрастності
Оптимальна видимість навіть в умовах мінливого та розсіяного освітлення
Зменшення синього світла
Захищає від шкідливого випромінювання синього світла ( LED-освітлення)
Світлий відтінок - 65% пропускання
Ідеальне покриття очей, оскільки м'які компоненти з'єднані безпосередньо з лінзою
Спеціальна технологія лінз з високоякісним покриттям
Видимість без спотворень
Зовні лінзи надзвичайно стійкі до подряпин, а зсередини мають стійке покриття проти запотівання
100% захист від ультрафіолету (до 400 нм)
Високий комфорт носіння та надійна посадка
Гнучка 2-компонентна носова дужка
| Стандарт EN | 166 |
| Механічна міцність | F (45 м/с) |
| Тип продукту | Окуляри |
| Виконання | Підвищення контрасту, зменшення синього світла |
| Матеріал захисних лінз | Полікарбонат |
| Призначення | Універсальний |
Інформація про продукт
Опис
Надзвичайний захист у повсякденному дизайні
Підвищення контрастності
Оптимальна видимість навіть в умовах мінливого та розсіяного освітлення
Зменшення синього світла
Захищає від шкідливого випромінювання синього світла ( LED-освітлення)
Світлий відтінок - 65% пропускання
Ідеальне покриття очей, оскільки м'які компоненти з'єднані безпосередньо з лінзою
Спеціальна технологія лінз з високоякісним покриттям
Видимість без спотворень
Зовні лінзи надзвичайно стійкі до подряпин, а зсередини мають стійке покриття проти запотівання
100% захист від ультрафіолету (до 400 нм)
Високий комфорт носіння та надійна посадка
Гнучка 2-компонентна носова дужка
Характеристики
| Стандарт EN | 166 |
| Механічна міцність | F (45 м/с) |
| Тип продукту | Окуляри |
| Виконання | Підвищення контрасту, зменшення синього світла |
| Матеріал захисних лінз | Полікарбонат |
| Призначення | Універсальний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.