Окуляри контрастні захисні, жовті
Окуляри контрастні захисні, жовті
Окуляри контрастні захисні, жовті (0764000103)
Окуляри контрастні захисні, жовті -арт. 0764000103
Номер товару 0764000103
В наявності
Ціна:
480 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
УФ-детектор-окуляри для легкої ідентифікації слідів UV добавок.
- Для виявлення витоків в системах кондиціонування повітря в легкових, вантажних і автобусах
- Для виявлення слідів барвника в масляних і рідинних магістралях
- Лінза жовтого кольору
- Повністю пластикова конструкція
- Відповідає стандартам EN166
| Матеріал захисних лінз | Пластик |
| Стандарт EN | 166 |
| Колір захисних лінз | Жовтий |
| Тип продукту | Окуляри |
| Призначення | Універсальний |
Інформація про продукт
Опис
УФ-детектор-окуляри для легкої ідентифікації слідів UV добавок.
- Для виявлення витоків в системах кондиціонування повітря в легкових, вантажних і автобусах
- Для виявлення слідів барвника в масляних і рідинних магістралях
- Лінза жовтого кольору
- Повністю пластикова конструкція
- Відповідає стандартам EN166
Характеристики
| Матеріал захисних лінз | Пластик |
| Стандарт EN | 166 |
| Колір захисних лінз | Жовтий |
| Тип продукту | Окуляри |
| Призначення | Універсальний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.