Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Очисник скла автомобіля, 400 ml
Знижка -15 %
Фото - 2 - Очисник скла автомобіля, 400 ml
Знижка -15 %
Фото - 3 - Очисник скла автомобіля, 400 ml
Знижка -15 %
Фото - 4 - Очисник скла автомобіля, 400 ml
Знижка -15 %
Фото - 5 - Очисник скла автомобіля, 400 ml
Знижка -15 %
Фото - 6 - Очисник скла автомобіля, 400 ml
Знижка -15 %
Фото - 1 - Очисник скла автомобіля, 400 ml
Фото - 2 - Очисник скла автомобіля, 400 ml
Фото - 3 - Очисник скла автомобіля, 400 ml
Фото - 4 - Очисник скла автомобіля, 400 ml
Фото - 5 - Очисник скла автомобіля, 400 ml
Фото - 6 - Очисник скла автомобіля, 400 ml

Очисник скла автомобіля, 400 ml (5861900008)

Очисник скла автомобіля, 400 мл CONSUMER LINE -арт. 5861900008
Номер товару 5861900008
В наявності
Ціна:
234.96 грн/шт
-15 %
199.74 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Склоочисник для вікон, дзеркал та вітрового скла.
  • Надає блиску скляним поверхням, не залишаючи розводів.
  • Ідеально підходить для дзеркал, вітрового скла та вікон
  • Легко видаляє стійкі забруднення, такі як відбитки пальців, пил, дорожній бруд, нікотин та залишки воску після автомийок.
  • Дуже хороша сумісність матеріалу з усіма поверхнями
  • Без силікону
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 400 мл
Колір Зелений
Тип упаковки Пляшка
Не містить силікону Так
Вага виробу (1 шт.) 394,583 г
Область застосування Дзеркала, лобове скло та вікна Інструкція Розпиліть на поверхню з відстані від 15 до 30 см. Протріть сухою безворсовою серветкою з мікрофібри. Ми наполегливо рекомендуємо використовувати серветку з мікрофібри Würth.
Артур 04.07.2023

Без разводов, хороший распыл

Адміністратор

Дякуємо за відгук!

Іван 14.07.2023

Добрий день, після мийки прекрасно прибирає віск, рекомендую!!!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Склоочисник для вікон, дзеркал та вітрового скла.
  • Надає блиску скляним поверхням, не залишаючи розводів.
  • Ідеально підходить для дзеркал, вітрового скла та вікон
  • Легко видаляє стійкі забруднення, такі як відбитки пальців, пил, дорожній бруд, нікотин та залишки воску після автомийок.
  • Дуже хороша сумісність матеріалу з усіма поверхнями
  • Без силікону
Характеристики arrow_down
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 400 мл
Колір Зелений
Тип упаковки Пляшка
Не містить силікону Так
Вага виробу (1 шт.) 394,583 г
Застосування arrow_down
Область застосування Дзеркала, лобове скло та вікна Інструкція Розпиліть на поверхню з відстані від 15 до 30 см. Протріть сухою безворсовою серветкою з мікрофібри. Ми наполегливо рекомендуємо використовувати серветку з мікрофібри Würth.
Відгуків (2) arrow_down
Артур 04.07.2023

Без разводов, хороший распыл

Адміністратор

Дякуємо за відгук!

Іван 14.07.2023

Добрий день, після мийки прекрасно прибирає віск, рекомендую!!!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -45.3 %
1.5 грн/шт
0.82 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1000 шт
Купити
30.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити