Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ножиці електромонтажні, 140 mm
Фото - 1 - Ножиці електромонтажні, 140 mm
Фото - 2 - Ножиці електромонтажні, 140 mm
Фото - 3 - Ножиці електромонтажні, 140 mm
Фото - 4 - Ножиці електромонтажні, 140 mm
Фото - 5 - Ножиці електромонтажні, 140 mm
Фото - 6 - Ножиці електромонтажні, 140 mm
Фото - 7 - Ножиці електромонтажні, 140 mm
Фото - 8 - Ножиці електромонтажні, 140 mm
Фото - 1 - Ножиці електромонтажні, 140 mm
Фото - 2 - Ножиці електромонтажні, 140 mm
Фото - 3 - Ножиці електромонтажні, 140 mm
Фото - 4 - Ножиці електромонтажні, 140 mm
Фото - 5 - Ножиці електромонтажні, 140 mm
Фото - 6 - Ножиці електромонтажні, 140 mm
Фото - 7 - Ножиці електромонтажні, 140 mm
Фото - 8 - Ножиці електромонтажні, 140 mm

Ножиці електромонтажні, 140 mm (0714036331)

Ножиці для електромонтажних робіт, L140 mm, ZEBRA -арт. 0714036331
Номер товару 0714036331
Немає в наявності
Ціна:
720 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Електромонтажні ножиці для різання силових кабелів, кабелів керування, проводів та кабелів у гумовій оболонці

  • Гострі та довговічні леза з високоякісної нержавіючої сталі
  • Чистий і безпечний різ завдяки лезам із дрібною серейторною заточкою
  • Надійне та комфортне утримання завдяки ергономічним двокомпонентним ручкам із армованого нейлону та гуми
Довжина 140 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Матеріал Сталь, нержавіюча
Вага виробу (1 шт.) 80,000 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Електромонтажні ножиці для різання силових кабелів, кабелів керування, проводів та кабелів у гумовій оболонці

  • Гострі та довговічні леза з високоякісної нержавіючої сталі
  • Чистий і безпечний різ завдяки лезам із дрібною серейторною заточкою
  • Надійне та комфортне утримання завдяки ергономічним двокомпонентним ручкам із армованого нейлону та гуми
Характеристики arrow_down
Довжина 140 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Матеріал Сталь, нержавіюча
Вага виробу (1 шт.) 80,000 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
7.2 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити