Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Спрятать arrow

Низкие защитные ботинки, S3 Cetus

Низкие защитные ботинки, S3 Cetus

Низкие защитные ботинки, S3 Cetus

Низкие защитные ботинки, S3 Cetus

Доступно в виде 6 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Низкие защитные ботинки, S3 Cetus

Номер товара
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
M418133042
Нет в наличии
Кроссовки защитные CETUS S3 низкие пластиковый носик черные 42р.
M418133041
Нет в наличии
Кроссовки защитные CETUS, S3, низкие, композитный носок, черные, пара, р.41
M418133044
Нет в наличии
Кроссовки защитные CETUS, S3, низкие, композитный носок, черные, пара, р.44
M418133040
Нет в наличии
Кроссовки защитные Wurth Cetus S3 низкие пластиковий носок черные размер 40 Modyf
M418133043
Нет в наличии
Кроссовки защитные Wurth Cetus S3 низкие пластиковий носок черные размер 43 Modyf
M418133045
Нет в наличии
Кроссовки защитные Wurth Cetus S3 низкие пластиковий носок черные размер 45 Modyf
⭐ Категория товаров Низкие защитные ботинки, S3 Cetus
⭐ Количество товаров в наличии 0
⭐ Самый дешевый товар грн
⭐ Самый дорогой товар грн

Низкая защитная обувь S3 Cetus от Wurth

Низкая защитная обувь S3 Cetus от Wurth - это профессиональное рабочее взуття, которое предназначено для защиты ног работников в условиях производства, строительства, ремонта и других работ, связанных с риском травмирования. Они обеспечивают надежную защиту от острых предметов, электротока, падения предметов, проникновения воды и скольжения.

Способ применения

Низкая защитная обувь S3 Cetus от Wurth предназначена для защиты ног работников в условиях производства, строительства, ремонта и других работ, связанных с риском травмирования. Они обеспечивают надежную защиту от острых предметов, электротока, падения предметов, проникновения воды и скольжения.

Основные характеристики

  • Стандарт защиты: S3
  • Материал верха: натуральная кожа
  • Материал подкладки: текстиль
  • Подошва: полиуретан
  • Защитные элементы: стальные подносок и защита от перфорации, защита от скольжения, защита от проникновения воды

Особенности

  • Высокое качество материалов и изготовления
  • Надежная защита ног от травм
  • Удобный дизайн

Особенности использования

Низкую защитную обувь S3 Cetus от Wurth рекомендуется использовать в следующих условиях:

  • В помещениях и на открытом воздухе
  • При работе с острыми предметами
  • При работе с электрооборудованием
  • При работе в условиях повышенной опасности падения предметов
  • При работе в условиях повышенной влажности
  • При работе на скользких поверхностях

Зачем нужен этот товар

Низкая защитная обувь S3 Cetus от Wurth - это незаменимый элемент рабочей экипировки для работников, которые подвергаются риску травмирования ног. Они обеспечивают надежную защиту от острых предметов, электротока, падения предметов, проникновения воды и скольжения.

Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание покупателю

При выборе низкой защитной обуви S3 Cetus от Wurth необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • Размер. Ботинки должны плотно сидеть на ноге, не сдавливая ее, но и не болтаться.
  • Стандарт защиты. Ботинки должны соответствовать требованиям стандарта защиты, который необходим для вашего рабочего места.
  • Материалы и качество изготовления. Ботинки должны быть изготовлены из качественных материалов и иметь надежное исполнение.

Дополнительные преимущества

Низкая защитная обувь S3 Cetus от Wurth имеет ряд дополнительных преимуществ, которые делают их удобными и комфортными для использования:

  • Эргономичный дизайн обеспечивает хорошую посадку на ноге и снижает нагрузку на стопу.
  • Система вентиляции обеспечивает хорошую воздухопроницаемость и препятствует перегреву ног.
  • Противоскользящая подошва обеспечивает надежное сцепление с различными поверхностями, даже мокрыми и масляными.