Кроссовки защитные Wurth Cetus S3 низкие пластиковий носок черные размер 40 Modyf
Кроссовки защитные Wurth Cetus S3 низкие пластиковий носок черные размер 40 Modyf
Кроссовки защитные Wurth Cetus S3 низкие пластиковий носок черные размер 40 Modyf (M418133040)
Кроссовки защитные Wurth Cetus S3 низкие пластиковий носок черные размер 40 Modyf
MODYF
Номер товара M418133040
Нет в наличии
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Эта инновационная и прочная защитная обувь впечатляет комфортом ношения, комплексной защитой и спортивным внешним видом.
- Дышащий прочный текстиль
- Подкладка из текстиля, лямки из высококачественной микрофибры.
- Пластиковый подносок, защита от проникновения из текстиля.
- Нескользящая полиуретановая подошва SRC, комфортная ширина 11.
- Безметалловый, сделано в Европе
Таблица размеров
| Размер | 40 |
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Стандарты | DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | DGUV 112-191 |
| Категория защиты | S3 |
| Типовое обозначение | Обувь на низком ходу |
| Верхняя часть башмака | Текстиль |
| Цвет | Черный цвет, Серый цвет |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Эта инновационная и прочная защитная обувь впечатляет комфортом ношения, комплексной защитой и спортивным внешним видом.
- Дышащий прочный текстиль
- Подкладка из текстиля, лямки из высококачественной микрофибры.
- Пластиковый подносок, защита от проникновения из текстиля.
- Нескользящая полиуретановая подошва SRC, комфортная ширина 11.
- Безметалловый, сделано в Европе
Таблица размеров
Характеристики
| Размер | 40 |
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Стандарты | DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | DGUV 112-191 |
| Категория защиты | S3 |
| Типовое обозначение | Обувь на низком ходу |
| Верхняя часть башмака | Текстиль |
| Цвет | Черный цвет, Серый цвет |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Нет отзывов про этот товар