Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ніж з бітотримачем, трапецієподібне лезо
Фото - 1 - Ніж з бітотримачем, трапецієподібне лезо
Фото - 2 - Ніж з бітотримачем, трапецієподібне лезо
Фото - 3 - Ніж з бітотримачем, трапецієподібне лезо
Фото - 4 - Ніж з бітотримачем, трапецієподібне лезо
Фото - 5 - Ніж з бітотримачем, трапецієподібне лезо
Фото - 6 - Ніж з бітотримачем, трапецієподібне лезо
Фото - 1 - Ніж з бітотримачем, трапецієподібне лезо
Фото - 2 - Ніж з бітотримачем, трапецієподібне лезо
Фото - 3 - Ніж з бітотримачем, трапецієподібне лезо
Фото - 4 - Ніж з бітотримачем, трапецієподібне лезо
Фото - 5 - Ніж з бітотримачем, трапецієподібне лезо
Фото - 6 - Ніж з бітотримачем, трапецієподібне лезо
Video thumbnail for Ніж з бітотримачем, трапецієподібне лезо

Ніж з бітотримачем, трапецієподібне лезо (071566515)

Ніж з лезом для зняття ізоляції та бітотримачем для насадок 1/4", L125 мм -арт. 071566515
Номер товару 071566515
В наявності
Ціна:
821.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ніж з трапецієподібним лезом для зняття ізоляції з кабелю та з вбудованим магнітним тримачем біт 1/4 дюйма.
  • Швидке та просте висування леза та надійне замикання
  • Із застібкою для фіксації на одязі
Довжина 125 мм
Довжина леза 61 мм
Матеріал ручки Алюміній

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Ніж з бітотримачем, трапецієподібне лезо - відео
Опис arrow_down
Ніж з трапецієподібним лезом для зняття ізоляції з кабелю та з вбудованим магнітним тримачем біт 1/4 дюйма.
  • Швидке та просте висування леза та надійне замикання
  • Із застібкою для фіксації на одязі
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Довжина 125 мм
Довжина леза 61 мм
Матеріал ручки Алюміній
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
78.36 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
3.12 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
10.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
108 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
2233.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити