Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Редукційний ніпель
Фото - 2 - Редукційний ніпель
Фото - 1 - Редукційний ніпель
Фото - 2 - Редукційний ніпель

Редукційний ніпель (069983812)

Ніпель редукційний, стиснутий. повітря ніпель-BRS-WS24-G1 / 2XG3 / 8IN -арт. 069983812
Номер товару 069983812
В наявності
Ціна:
133.74 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоякісний ніпель, для професійного довготривалого використання, латунь.
Довжина (L) 15 мм
Ширина зіву ключа (SW) 24 мм
Пневматичне з'єднання G 1/2 дюйма НР x G 3/8 дюйма ВР

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоякісний ніпель, для професійного довготривалого використання, латунь.
Характеристики arrow_down
Довжина (L) 15 мм
Ширина зіву ключа (SW) 24 мм
Пневматичне з'єднання G 1/2 дюйма НР x G 3/8 дюйма ВР
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
385.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити