Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Навушники захисні SNIPER, SNR 34
Фото - 1 - Навушники захисні SNIPER, SNR 34
Фото - 2 - Навушники захисні SNIPER, SNR 34
Фото - 1 - Навушники захисні SNIPER, SNR 34
Фото - 2 - Навушники захисні SNIPER, SNR 34

Навушники захисні SNIPER, SNR 34 (0899300298)

Навушники захисні SNIPER, SNR, 34dB -арт. 0899300298
Номер товару 0899300298
В наявності
Ціна:
1560 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Компактне складане оголів'я для зручного зберігання
  • Індивідуальне регулювання за допомогою телескопічної стрічки для оптимальної посадки
  • Високий комфорт завдяки м'якому матеріалу та широкому корпусу із низьким тиском
Рівень затухання L 23 дБ
Рівень затухання M 32 дБ
Рівень затухання SNR 34 дБ
Рівень затухання H 38 дБ
Стандарти EN 352, AS / NZS 1270

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Компактне складане оголів'я для зручного зберігання
  • Індивідуальне регулювання за допомогою телескопічної стрічки для оптимальної посадки
  • Високий комфорт завдяки м'якому матеріалу та широкому корпусу із низьким тиском
Характеристики arrow_down
Рівень затухання L 23 дБ
Рівень затухання M 32 дБ
Рівень затухання SNR 34 дБ
Рівень затухання H 38 дБ
Стандарти EN 352, AS / NZS 1270
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
9834 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити