Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Насос ручний
Фото - 2 - Насос ручний
Фото - 3 - Насос ручний
Фото - 1 - Насос ручний
Фото - 2 - Насос ручний
Фото - 3 - Насос ручний

Насос ручний (0903990001)

Насос для продувки отворів, великий
Номер товару 0903990001
В наявності
Ціна:
1422 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для очищення отворів продувкою MAC = ручне очищення повітрям (очищення висвердленого отвори ручним продувальним інструментом) Діаметр продувочной трубки: 9 мм
Довжина 415 мм
Діаметр 70 мм
Об'єм 900 мл
Колір Сірий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для очищення отворів продувкою MAC = ручне очищення повітрям (очищення висвердленого отвори ручним продувальним інструментом) Діаметр продувочной трубки: 9 мм
Характеристики arrow_down
Довжина 415 мм
Діаметр 70 мм
Об'єм 900 мл
Колір Сірий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1422 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити