Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ-тріскачка, наскрізний
Фото - 1 - Ключ-тріскачка, наскрізний
Фото - 2 - Ключ-тріскачка, наскрізний
Фото - 3 - Ключ-тріскачка, наскрізний
Фото - 4 - Ключ-тріскачка, наскрізний
Фото - 5 - Ключ-тріскачка, наскрізний
Фото - 6 - Ключ-тріскачка, наскрізний
Фото - 1 - Ключ-тріскачка, наскрізний
Фото - 2 - Ключ-тріскачка, наскрізний
Фото - 3 - Ключ-тріскачка, наскрізний
Фото - 4 - Ключ-тріскачка, наскрізний
Фото - 5 - Ключ-тріскачка, наскрізний
Фото - 6 - Ключ-тріскачка, наскрізний

Ключ-тріскачка, наскрізний (071313010)

Наскрізна торц.ключ POWERDRIV метрич. шестігр. ГОЛОВКА-наскрізних-6KT-SW10 ZEBRA
Номер товару 071313010
Немає в наявності
Ціна:
216.78 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
POWERDRIV, метричний, шестигранний Поверхня: Хромова, полірована.
Розмір під ключ 10 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 14,7 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 19,5 мм
Довжина (l1) 32 мм
Глибина торцевого ключа (t) 7 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
POWERDRIV, метричний, шестигранний Поверхня: Хромова, полірована.
Характеристики arrow_down
Розмір під ключ 10 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 14,7 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 19,5 мм
Довжина (l1) 32 мм
Глибина торцевого ключа (t) 7 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
369 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення