Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Нарукавник захисний W-280, LEVEL C, кевлар
Фото - 1 - Нарукавник захисний W-280, LEVEL C, кевлар
Фото - 1 - Нарукавник захисний W-280, LEVEL C, кевлар

Нарукавник захисний W-280, LEVEL C, кевлар (0899400420)

Нарукавник захисний W-280, LEVEL C, кевлар -арт. 0899400420
Номер товару 0899400420
Немає в наявності
Ціна:
880.68 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Захищають долоню, кисть і передпліччя від порізів і впливу високих температур Двошарові безшовні захисні рукави кругової в'язки повністю з матеріалу Kevlar® Ідеальні в поєднанні з одягом або рукавицями з захистом від порізів Захисні рукава щільно прилягають до долоні завдяки спеціальному отвору для великого пальця Довжина: 35 см Примітка Kevlar® є зареєстрованим товарним знаком компанії du Pont de Nemours
Довжина 35 см
Стандарт EN 388, 407, 420
Стійкість до порізів згідно ISO 13997 C
Категорія II
Матеріал основи Kevlar®
Призначення Аксесуари
Тип продукту Інше
Можливість нанесення логотипу Ні
Розмір Універсальний
Область застосування Можуть застосовуватися при виконанні робіт з жорсткими вимогами до захисту від порізів і впливу високих температур Скляна промисловість Металообробка Обробка алюмінію Робота з металевими і пластиковими профілями Під час виконання небезпечних робіт з переробки та утилізації відходів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Захищають долоню, кисть і передпліччя від порізів і впливу високих температур Двошарові безшовні захисні рукави кругової в'язки повністю з матеріалу Kevlar® Ідеальні в поєднанні з одягом або рукавицями з захистом від порізів Захисні рукава щільно прилягають до долоні завдяки спеціальному отвору для великого пальця Довжина: 35 см Примітка Kevlar® є зареєстрованим товарним знаком компанії du Pont de Nemours
Характеристики arrow_down
Довжина 35 см
Стандарт EN 388, 407, 420
Стійкість до порізів згідно ISO 13997 C
Категорія II
Матеріал основи Kevlar®
Призначення Аксесуари
Тип продукту Інше
Можливість нанесення логотипу Ні
Розмір Універсальний
Застосування arrow_down
Область застосування Можуть застосовуватися при виконанні робіт з жорсткими вимогами до захисту від порізів і впливу високих температур Скляна промисловість Металообробка Обробка алюмінію Робота з металевими і пластиковими профілями Під час виконання небезпечних робіт з переробки та утилізації відходів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3369.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
504 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30 %
1896 грн/шт
1327.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити