Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Наколінники EXTREM, кевлар, чорні, пара
Фото - 1 - Наколінники EXTREM, кевлар, чорні, пара
Фото - 2 - Наколінники EXTREM, кевлар, чорні, пара
Фото - 3 - Наколінники EXTREM, кевлар, чорні, пара
Фото - 4 - Наколінники EXTREM, кевлар, чорні, пара
Фото - 1 - Наколінники EXTREM, кевлар, чорні, пара
Фото - 2 - Наколінники EXTREM, кевлар, чорні, пара
Фото - 3 - Наколінники EXTREM, кевлар, чорні, пара
Фото - 4 - Наколінники EXTREM, кевлар, чорні, пара

Наколінники EXTREM, кевлар, чорні, пара (089903002)

Наколінники EXTREM, кевлар, чорні, пара -арт. 089903002
Номер товару 089903002
В наявності
Ціна:
4320 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для роботи на дуже твердих і шорстких поверхнях Сертифіковані відповідно до DIN EN 14404 Високостійкі до стирання, поверхня з Kevlar® щільністю 600 г/м2, за певних умов може ковзати Дуже зручні Наколінник швидко адаптується до форми колінного суглоба Невелика вага (приблизно 250 г / пара), легкий і безпечний Відсутність одностороннього навантаження або врізання в задню частину коліна Завдяки хлоропреновим ремінцям з універсально регульованими високоякісними застібками-липучками Максимальна амортизація, незважаючи на малу товщину матеріалу, завдяки сендвіч-конструкції товщиною 12 мм Високоякісний матеріал Водонепроникний хлоропрен товщиною 3 мм зберігає тепло і захищає суглоби та м'язи від холоду Зносостійке покриття LYCRA® запобігає підвищеному потовиділенню та швидко сохне. Накладки можна носити безпосередньо на шкірі Всі шви прошиті еластичною ниткою і тому надзвичайно міцні, але гнучкі DuPontTM та Kevlar® є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками компанії E. I. du Pont de Nemours and Company або її дочірніх компаній. LYCRA® є зареєстрованою торговою маркою компанії Invista, Вілмінгтон.
Кількість виробів 1 пара
Матеріал Kevlar®
Колір Чорний
Стандарт EN 14404:2004 + A1:2010

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для роботи на дуже твердих і шорстких поверхнях Сертифіковані відповідно до DIN EN 14404 Високостійкі до стирання, поверхня з Kevlar® щільністю 600 г/м2, за певних умов може ковзати Дуже зручні Наколінник швидко адаптується до форми колінного суглоба Невелика вага (приблизно 250 г / пара), легкий і безпечний Відсутність одностороннього навантаження або врізання в задню частину коліна Завдяки хлоропреновим ремінцям з універсально регульованими високоякісними застібками-липучками Максимальна амортизація, незважаючи на малу товщину матеріалу, завдяки сендвіч-конструкції товщиною 12 мм Високоякісний матеріал Водонепроникний хлоропрен товщиною 3 мм зберігає тепло і захищає суглоби та м'язи від холоду Зносостійке покриття LYCRA® запобігає підвищеному потовиділенню та швидко сохне. Накладки можна носити безпосередньо на шкірі Всі шви прошиті еластичною ниткою і тому надзвичайно міцні, але гнучкі DuPontTM та Kevlar® є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками компанії E. I. du Pont de Nemours and Company або її дочірніх компаній. LYCRA® є зареєстрованою торговою маркою компанії Invista, Вілмінгтон.
Характеристики arrow_down
Кількість виробів 1 пара
Матеріал Kevlar®
Колір Чорний
Стандарт EN 14404:2004 + A1:2010
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1680 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2760 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити