Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Накладки змінні для берушів X-300, багаторазові
Фото - 1 - Накладки змінні для берушів X-300, багаторазові
Фото - 1 - Накладки змінні для берушів X-300, багаторазові

Накладки змінні для берушів X-300, багаторазові (0899300340)

Накладки змінні для берушів X-300, багаторазові -арт. 0899300340
Номер товару 0899300340
Немає в наявності
Ціна:
182.94 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для навушників x-300 Примітка VE 5 = 5 пар
Кількість берушів 5 пар
Тип продукту Беруші
Призначення Будівництво

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для навушників x-300 Примітка VE 5 = 5 пар
Характеристики arrow_down
Кількість берушів 5 пар
Тип продукту Беруші
Призначення Будівництво
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
583.14 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити