Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Універсальний набір золотників та пластикових ковпачків для систем А/С Wurth
Фото - 1 - Універсальний набір золотників та пластикових ковпачків для систем А/С Wurth
Фото - 1 - Універсальний набір золотників та пластикових ковпачків для систем А/С Wurth

Універсальний набір золотників та пластикових ковпачків для систем А/С Wurth (1900017289)

Універсальний набір золотників та пластикових ковпачків для систем А/С Wurth
Номер товару 1900017289
Немає в наявності
Ціна:
14400 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір містить 75 предметів:

  • Клапан 1234YF
  • Клапан Audi
  • Клапан Eaton 10 мм
  • Клапан Eaton 08 мм
  • Клапан JRA HNBR
  • Клапан M8 Peugeot Volvo
  • Клапан M8x1 1234YF EPDM
  • Клапан Renault
  • Клапан Стандарт
  • Кришка клапана M8x1
  • Кришка клапана HD M10x0.75
  • Кришка клапана HD M10x1.25
  • Кришка клапана LD M8x1 pilaar lang
  • Кришка клапана LD M9x1
  • Знімач серцевини клапана 2 розміри
Кількість виробів в асортименті/комплекті 75 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір містить 75 предметів:

  • Клапан 1234YF
  • Клапан Audi
  • Клапан Eaton 10 мм
  • Клапан Eaton 08 мм
  • Клапан JRA HNBR
  • Клапан M8 Peugeot Volvo
  • Клапан M8x1 1234YF EPDM
  • Клапан Renault
  • Клапан Стандарт
  • Кришка клапана M8x1
  • Кришка клапана HD M10x0.75
  • Кришка клапана HD M10x1.25
  • Кришка клапана LD M8x1 pilaar lang
  • Кришка клапана LD M9x1
  • Знімач серцевини клапана 2 розміри
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 75 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
17.94 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
309.84 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 3 шт
Немає в наявності