Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір твердосплавних борфрез для алюмінію
Фото - 1 - Набір твердосплавних борфрез для алюмінію
Фото - 1 - Набір твердосплавних борфрез для алюмінію

Набір твердосплавних борфрез для алюмінію (0616800000)

Набір твердосплавних фрез, зуби для алюмінію
Номер товару 0616800000
В наявності
Ціна:
7740 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
5 штук. Спеціалізовані інструменти для обробки м'яких кольорових металів, наприклад, алюмінію і сплавів алюмінію з вмістом кремнію <= 10%, а також для обробки міді, латуні і цинку. Також підходить для пластику і дерева. Примітка При роботі з шліфувальною насадкою завжди використовуйте відповідні засоби захисту, наприклад захисні рукавиці і засоби захисту органів зору та слуху. Враховуйте рекомендовану для оброблюваного матеріалу частоту обертання (n) і швидкість різання (Vc) , а також дані оглядових таблиць щодо вибору інструментів в залежності від матеріалів. Перед використанням шліфувальної насадки переконайтеся, що насадка обертається з правильною частотою, і що кріплення інструменту надійне. Переконайтеся, що використовуєте достатню установчу довжину. Рекомендована мінімальна установча довжина становить приблизно 2/3 від довжини хвостовика. Висока продуктивність різання може призвести до зміни кольору хвостовика. Зміна кольору викликана екстремально високою температурою інструменту і не загрожує безпеці. Матеріали зазвичай обробляються при зворотному обертанні. Підходящі приводні інструменти: приводи з гнучким валом, прямі шліфувальні машини, звичайні і роботизовані верстати.
Кількість виробів в асортименті/комплекті 5 шт.
Діаметр хвостовика 6 мм
Тип зубів ALU
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Без покриття
Ріжучий матеріал Карбід
Оброблювані матеріали Кольоровий метал
Область застосування Для обробки контуру, видалення задирок на внутрішніх отворах, фрезерування для підготовки до зварювання наплавленням, фрезерних робіт (видалення задирок, обробка зварних швів, контурів та ін.), А також для дрібних і тонких компонентів в машинобудуванні і виробництві прес -форми і моделей.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
5 штук. Спеціалізовані інструменти для обробки м'яких кольорових металів, наприклад, алюмінію і сплавів алюмінію з вмістом кремнію <= 10%, а також для обробки міді, латуні і цинку. Також підходить для пластику і дерева. Примітка При роботі з шліфувальною насадкою завжди використовуйте відповідні засоби захисту, наприклад захисні рукавиці і засоби захисту органів зору та слуху. Враховуйте рекомендовану для оброблюваного матеріалу частоту обертання (n) і швидкість різання (Vc) , а також дані оглядових таблиць щодо вибору інструментів в залежності від матеріалів. Перед використанням шліфувальної насадки переконайтеся, що насадка обертається з правильною частотою, і що кріплення інструменту надійне. Переконайтеся, що використовуєте достатню установчу довжину. Рекомендована мінімальна установча довжина становить приблизно 2/3 від довжини хвостовика. Висока продуктивність різання може призвести до зміни кольору хвостовика. Зміна кольору викликана екстремально високою температурою інструменту і не загрожує безпеці. Матеріали зазвичай обробляються при зворотному обертанні. Підходящі приводні інструменти: приводи з гнучким валом, прямі шліфувальні машини, звичайні і роботизовані верстати.
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 5 шт.
Діаметр хвостовика 6 мм
Тип зубів ALU
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Без покриття
Ріжучий матеріал Карбід
Оброблювані матеріали Кольоровий метал
Застосування arrow_down
Область застосування Для обробки контуру, видалення задирок на внутрішніх отворах, фрезерування для підготовки до зварювання наплавленням, фрезерних робіт (видалення задирок, обробка зварних швів, контурів та ін.), А також для дрібних і тонких компонентів в машинобудуванні і виробництві прес -форми і моделей.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -54.6 %
330.72 грн/шт
150 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
190.8 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
178.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
Знижка -84.2 %
1140 грн/шт
180 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити